高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。
種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤
仕様VOC発生ゼロ
成分でん粉系
認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
タイルカーペット用ピールアップ形接着剤。
乾燥が早く、強力な粘着力。
高樹脂成分により、乾燥が早く、乾燥後は強力な粘着性を発揮します。
用途タイルカーペット用。
仕様低VOC
種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤
規格JIS・F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
巾木の施工性が向上。
高凝集力により、出隅箇所等の巾木施工が容易。
巾木施工や腰壁部への床材施工に最適。
仕様低VOC
種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤
規格JIS・F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
施工面積10cm幅で80m2/3kg
主なワークパーツ
1箱(3kg)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
仕様低VOC
種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤
規格JIS・F☆☆☆☆
塗り面積(m2)(ヘラ塗り)約150/15kg
主な用途タイルカーペット
危険物の類別非危険物
特性速乾
1箱(15kg)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
建築用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。