絞り込み
ブランド
  • 家庭化学
  • モノタロウ(3)
  • コニシ(50)
  • セメダイン(41)
  • ヤヨイ化学(36)
  • タイルメント(35)
  • イケヒコ・コーポレーション(35)
  • 東リ(30)
  • ウォールボンド工業(26)
  • トーヨーポリマー(22)
  • AICA(アイカ工業)(12)
  • セキスイ(12)
  • オーシカ(12)
  • アサヒペン(10)
  • メーコー(10)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(10)
  • エスコ(8)
  • 大島屋(7)
  • サンゲツ(6)
  • アサヒボンド(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイルの下地接着ボンド 家庭化学タイルの下地接着ボンド家庭化学(2件のレビュー)
799税込879
1袋(400g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
そのまま使えるペースト状なので、作業性がよく、又、付属の専用クシベラを使ってタイル貼りができます。(その他の材料、用具は一切いりません) 速乾性なのでタイル貼り付け後、2~3時間で目地の充填ができます。 初期の接着力が強く、貼ったタイルがズレたりハガレたりしません。 大型タイルでも接着することができます。
用途浴室、洗面所、台所、一般室内などの壁面へのタイル接着。 室内フロアの床用タイルの接着。仕様アクリル樹脂エマルジョン系タイル接着剤成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材オフホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×35硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、合板、ALC板等施工面積(m2)約1主なワークパーツ
タイルの接着剤 速乾タイプ 家庭化学タイルの接着剤 速乾タイプ家庭化学
519税込571
1個(100g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途タイルの接着補修。仕様アクリルエマルジョン系付属品ヘラ成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料ライトグレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40硬化時間(時間)夏:3、冬:6危険物の類別非危険物施工面積約5m×5m×2m適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
タイルの接着材 家庭化学タイルの接着材家庭化学(1件のレビュー)
509税込560
1袋(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。
用途タイルの接着。仕様セメント系タイル接着剤成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×450mm適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
タイルを接着 家庭化学タイルを接着家庭化学
309税込340
1袋ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。付属のヘラをお使い下さい。 そのまま使えるペースト状なので作業性が良く、付属のヘラを使ってタイル貼りができます。 速乾性なので、タイル貼り付け後2~3時間で目地の充填ができます。 初期の接着力が強く、貼ったタイルが剥がれたりズレたりしません。
仕様アクリル系付属品ヘラ付き成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等オフホワイト容量(g)80(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
繊維壁用防カビ剤 家庭化学繊維壁用防カビ剤家庭化学
239税込263
1個(30g)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
繊維壁施工時混和す事によりカビの発生をおさえます。
用途繊維壁用混和剤仕様繊維壁用防カビ剤成分防カビ剤材質イミダゾール系防カビ剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13危険物の類別非危険物施工面積約1坪適応下地繊維壁主なワークパーツ
タイルの修理屋さん 家庭化学タイルの修理屋さん家庭化学
729税込802
1個(180g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 扱いやすく、幅広いユーザー(初心者、女性)の皆様にご使用していただけます。 接着材はペースト状なので、そのまま使えます。 目地材は粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途はがれたタイルの接着、目地の補修。仕様セメント系目地材、アクリルエマルジョン系接着剤成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)、接着剤(アクリル樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等)セット内容セメント粉体(100g)、接着材(80g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)接着約2~3、目地約2~3乾燥時間(時間)接着剤:約6、目地材:約2危険物の類別非危険物施工面積接着剤:100角タイル約12枚、目地材:5mm×10mm×約2.5m適応下地薬室内、床面、壁面主なワークパーツ
繊維壁用補強ボンド 家庭化学繊維壁用補強ボンド家庭化学
229税込252
1個(25g)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
繊維壁施工時混和す事により表面が硬くなり、ボロ落ちを防ぎます。
用途繊維壁用混和剤仕様繊維壁用補強ボンド成分エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他材質エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13危険物の類別非危険物施工面積約1坪適応下地繊維壁主なワークパーツ
繊維壁用アク止剤 家庭化学繊維壁用アク止剤家庭化学
219税込241
1個(30g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
繊維壁施工時混和す事によりアクの発生をおさえます。
用途繊維壁用混和剤仕様繊維壁用アク止め剤成分アクドメ剤材質アクリル系粉末樹脂、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13危険物の類別非危険物施工面積約1坪適応下地繊維壁主なワークパーツ
タイルの下地材料 家庭化学タイルの下地材料家庭化学
859税込945
1袋(2kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。
用途タイルの接着。仕様セメント系タイル接着剤成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×170×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積2mm厚 約1000×1000mm適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
建築用