そのまま使えるペースト状なので、作業性がよく、又、付属の専用クシベラを使ってタイル貼りができます。(その他の材料、用具は一切いりません)
速乾性なのでタイル貼り付け後、2~3時間で目地の充填ができます。
初期の接着力が強く、貼ったタイルがズレたりハガレたりしません。
大型タイルでも接着することができます。
用途浴室、洗面所、台所、一般室内などの壁面へのタイル接着。
室内フロアの床用タイルの接着。
仕様アクリル樹脂エマルジョン系タイル接着剤
成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等
材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材
色オフホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×35
硬化時間(時間)3
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、合板、ALC板等
施工面積(m2)約1
主なワークパーツ
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
建築用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。