建築用 :「冬用」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
塗布性に優れる。
粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。
非引火性。
用途コンポジションタイル全般
ビニル床シート全般
貼合せ可能時間5~60分
外観黄白色 ペースト状
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
待機時間0~10分(冬20分)
成分ゴム系ラテックス形
主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
汎用性の高い、ビニル床耐湿工法用接着剤として、ビニル系のほとんどの床材に適用可能。二液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、タフテック・フリータイル・耐薬系・NS・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付
成分エポキシ樹脂系溶剤系
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分
外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
待機時間20分
アース工法用短絡部専用接着剤。電気抵抗値106Ω以下の優れた導電性能をもつ接着剤。二液型。
用途アースリュームのアース工法での短絡部専用接着剤。
成分エポキシ樹脂系溶剤系
容量(kg)2(A液1+B液)
改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆
貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分
外観A液:濃黒色・B液:淡黒色 ペースト状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)5
待機時間20分
1セット(2kg)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ビニル床タイル耐湿工法用接着剤。貼り付け時間が長く、貼り付け作業が多い現場でも安心して使用できる。一液型。
用途ビニル床タイル(一部除く)、タフテックタイル・ファブテックタイル
成分ウレタン樹脂系溶剤系
容量(kg)16
改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆
貼合せ可能時間夏10~50分、冬20~80分
外観灰色 ペースト状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)45
待機時間夏10~20分、冬20~30分
1缶(16kg)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
低臭タイプ。ビニル床耐湿工法用接着剤。
用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く)
成分ウレタン樹脂系溶剤系
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~120分
外観灰褐色 ペースト状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
待機時間夏20~30分、冬30~40分
強度の優れた耐湿工法用接着剤。耐動荷重性用接着剤。床暖房対応。二液型。
用途SGタイル・プラート・オペリューム等耐動荷重性を必要とする製品。
成分エポキシ樹脂系溶剤系
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~180分
外観A液:灰白色・B液:濃灰色 ペースト状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)25
待機時間夏20分、冬30分
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。