建築用 :「下地調整材」の検索結果
外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。
一度に10mmの厚さまで可能な、厚塗りタイプです。
薄塗りしてもドライアウトしません。
コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。
Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。
用途タイル接着張りにおける下地調整材
主成分変性シリコーン樹脂
可使時間(分)5℃:80/23℃:25/35℃:15
主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。
密度(g/cm3)1.5
外観灰色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1個(2kg)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。
目違いの不陸調整に適します。(一度に5mm厚さまで、最大10mm厚さまで)
薄塗りしてもドライアウトしません。
コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。
Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。
用途タイル接着張りにおける下地調整材
主成分変性シリコーン樹脂
主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。
密度(g/cm3)1.55
外観灰色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1個(2kg)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。
湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。
混練不要で作業が容易な一液タイプです
外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。
フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。
安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。
主成分変性シリコーン樹脂
密度(g/cm3)1.56(23℃)
JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃
粘度(Pa・s)630
危険物の類別指定可燃物
不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
内・外装 壁タイル張り用接着剤です。
速硬化のため、大判タイル張りに適します。
フィルムパック品で廃棄物を大幅削減します。
厚生労働省の指針値策定14物質を使用していません。
低臭のため、内装に適します。
タイルサイズ600×900mmまで
用途内外装タイル用(大型タイル)
色ホワイト
JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557
主成分変性シリコーン樹脂
標準使用量3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間40分以内/23℃、15分以内/35℃
密度(g/cm3)1.52
粘度(Pa・s)528
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
使用可能材質【仕上げ材】・セラミックタイル【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。
不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
主なワークパーツ
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
建築用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。