建築用 :「墓石用塗料」の検索結果
セメダイン墓石用は、石材への汚染が少ないノンブリードタイプです。
墓石・御影石・灯籠・その他各種石材に対し優れた接着性を有します。
硬化被膜がゴム弾性体のため、耐震性・耐衝撃性・耐候性に優れています。
一液タイプなため、作業性に優れています。
低臭タイプなため作業環境にやさしいです。
低温硬化性に優れているため、冬場の作業性も良好です。
垂れにくいマスチック型です。
用途墓石、燈篭、各種石材の接着及び目地シール
容量(mL)333
主成分変成シリコーン樹脂
貼合せ可能時間5℃:70分、23℃:20分、35℃:10分
密度(g/cm3)1.25
粘度(Pa・s)380
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性低臭、ノンブリードタイプ、ツヤ消しタイプ
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
建築用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。