建築用 :「1kg缶」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。
水系ですので火災の心配がありません。
クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。
可使時間が長いので、作業性が良好です。
接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
成分合成ゴムラテックス形
色乳白色
規格JAIA4VOC基準適合
JIS規格JIS A 5536
主成分合成ゴム系
標準使用量250~300g/m2
貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)
密度(g/cm3)1.3
粘度(Pa・s)40
使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット
不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等
適合用途低VOC
主なワークパーツ
軟質塩ビ同士の接着用
主成分塩化ビニル樹脂
不揮発分33.0%
外観淡黄色透明溶液
粘度(Pa・s)2.2(23℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
内装床材ピールアップ用の接着剤です。
優れた初期粘着接着性:広範な接着性を有しており、様々な床材に適応します。乾燥後、被膜が粘着性を示し、収まりよく施工が可能です。
ピールアップ性:接着性と相反するピールアップ性(剥がし性)も良く、手直しや改修に適しています。
拘束性:従来のピールアップ用接着剤に比べ、横ずれを起こしにくく、床材の伸縮を抑制する性能を有しています。
低臭気:水性であるため、低臭気で作業者にやさしい接着剤です。
用途タイルカーペット、置敷ビニル床タイル、各種床材のピールアップ用途に。
仕様【乾燥時間の目安】夏/20分、冬/40分
材質アクリル樹脂系エマルション形接着剤
色乳白色透明
容量(kg)3
主成分アクリル樹脂系エマルション
標準使用量吸水性下地:80~100g/m2、非吸水性下地:60~80g/m2
不揮発分60.0±2.0%
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別非危険物
特性ピールアップタイプ、初期粘着性、低臭気
1缶(3kg)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
建築用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。