建築用 :「構造用接着剤」の検索結果
無溶剤1液湿気硬化型ノズル付きアルミパックタイプの接着剤で、手でしぼるだけで簡単に塗布可能です。
耐水、耐熱性に優れ、一般施工の他、補修作業にも最適です。
用途木質仕上げ材と木質下地材の釘打ち併用接着
床根太と床下地材や木質床材の接着
乾式二重床の木質床仕上げ
コンクリート下地への各種支持脚固定
床束(鋼製束・プラ束)の固定
特性耐水、耐熱性
仕様健康住宅対応、ノンソルベント、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合
タイプウレタン樹脂系
配合不要
主成分ウレタン樹脂
危険物の類別非危険物
塗布量21m/本(Φ6mm)、床材施工塗布量(目安) 0.5坪/本
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパーツ
1箱(1kg×20本)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
無溶剤1液湿気硬化型ノズル内包アルミパックタイプの弾性接着剤です。
手でしぼるだけで簡単に塗布可能で、専用アダプターを使用してカートリッジガンでも塗布できます。
耐水、耐熱性、剥離強度に優れ、一般施工の他、補修作業にも最適です。
用途木質仕上げ材と木質下地材の釘打ち併用接着
床根太と床下地材や木質床材の接着
乾式二重床の木質床仕上げ
コンクリート下地への各種支持脚固定
壁面へのパネル取付
床暖房用木質床材の接着
床束(鋼製束・プラ束)の固定
特性耐水、耐熱、耐剥離
仕様健康住宅対応、ノンソルベント、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合
タイプウレタン樹脂系・弾性タイプ
配合不要
主成分ウレタン樹脂(弾性タイプ9
危険物の類別非危険物
塗布量21m/本(Φ6mm)、床材施工塗布量(目安) 0.5坪/本
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパーツ
1箱(850g×20本)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
1液湿気硬化タイプの接着剤です。
塗工性の良さとクシ目山立ち性の良さを兼ね備え、耐水、耐熱性にも優れています。
用途木質床材の直張り接着(木質防音床材の直張り接着に最適)
床暖房用木質床材の接着
特性耐水、耐熱性
仕様健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合
タイプウレタン樹脂系
配合不要
主成分ウレタン樹脂
標準塗布量300~800g/m2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパーツ
接着性を高め、耐熱性・耐水性を付与してくれます。
主成分イソシアネート化合物
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
特性耐熱性、耐水性
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパーツ
耐熱・速乾タイプで木工、複合材への使用に適した刷毛塗りタイプの接着剤です。
用途合板、メラミン化粧板、各種ボード類の接着、金属、プラスチックの接着、一般木工用
主な用途合板、メラミン化粧板、各種ボード類の接着、金属、プラスチックの接着、一般木工用
仕様健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合
タイプゴム系溶剤形・耐熱タイプ
配合不要
主成分合成ゴム
標準塗布量150g~200g/m2(片面につき)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ
2液混合タイプの接着剤です。
塗工性の良さとクシ目山立ち性の良さを兼ね備え、耐水、耐熱性にも優れています。
床暖房対応品。
用途木質床材の直張り接着(無機質配合PEF裏打ち床材や単層フローリングの直張り接着に最適)
高分子系床タイルの接着質
特性耐水、耐熱性
仕様健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合
セット内容主剤(10kg)、硬化剤(10kg)
タイプエポキシ樹脂系
配合2剤配合
主成分エポキシ樹脂/ポリアミドアミン(主剤/硬化剤)
標準塗布量500~900g/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
1セット(20kg)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
建築用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。