シーリング材に含まれる可塑剤の移行を防止する効果があります。一液型で調合などの手間もいらず取扱いが容易です。希釈の必要がなく、ハケで容易に塗装でき、作業性にすぐれています。
用途各種シーリング材中の可塑剤移行防止用プライマーとして。
塗布面積(m2/缶)18~30
指触乾燥時間(分)15(20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
半硬化乾燥時間(時間)3(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)1以上8以内(65% RH)(20℃)
塗付量(kg/m2・回)0.03~0.05
危険物の性状非水溶性
1缶(0.946L)
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。