4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルテコ(ALTECO)プロ用 瞬間接着剤 713
エコ商品
多用途に使える瞬間接着剤です。『極める』シリーズ中、硬化速度が最も早いタイプになります。細口ノズルが2つ付属しているので細密塗布も可能です。光による黄変や湿気を防ぐAL袋はチャック付きです。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの接着に。異なる材質同士の接着に。 トラスコ品番855-2837 セット内容本体(針なしPE容器)、保存用AL袋(チャック付き)、細口ノズル×2、吸湿剤(シリカゲル) 材質主成分:シアノアクリレート 透明 高さ(mm)190 タイププロ用(中容量) 使用温度範囲(℃)-10~60 容量(g)20 縦(mm)30 横(mm)90 粘度(mPa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L RoHS指令(10物質対応)対応 固着時間(秒)5~20(23℃) 危険物の性状非水溶性
1本
869 税込956
当日出荷

プロ・職人愛用の瞬間接着剤『極める』シリーズ、『713』のコンパクトサイズ版です。細口ノズル付きなので材料選ばずの接着に加え細密塗布も可能です。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの瞬間接着に。 トラスコ品番683-1107 セット内容本体(ALチューブ)、細ノズル(2本) 材質主成分:シアノアクリレート 無色透明 タイププロ用 使用温度範囲(℃)-10~60 容量(g)5 粘度(mPa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.005L RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 固着時間(秒)5~20(23℃) 危険物の性状非水溶性
1本
429 税込472
当日出荷

プロ・職人愛用の瞬間接着剤『極める』シリーズ、『714』のコンパクトサイズ版です。『714』より硬化速度を抑え、塗布後の位置調整がしやすくなっております。
用途木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器などの瞬間接着に。 トラスコ品番683-1106 セット内容本体(ALチューブ) 材質主成分:シアノアクリレート 無色透明 タイププロ用 使用温度範囲(℃)-10~60 容量(g)5 粘度(mPa・s)ゼリー状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.005L RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 固着時間(秒)5~60(23℃) 危険物の性状非水溶性
1本
429 税込472
当日出荷

瞬間接着剤用前処理剤 難接着材へ前処理する事で、接着強度をアップさせます
用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等の難接着材の接着に 主な用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等 適合PP、PE、POM、EPDM、軟質塩ビ、TPO、ナイロン 使用方法(1)接着する面についている汚れ、油分を取り除く。(2)ガーゼなどに含浸させ、接着面を2~3回ほど擦り付けるよう塗付する。または、刷毛で接着面に塗付する。(3)乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点・線状に適量を塗付し、すぐに貼り合わせ固定する。(4)実用強度にな達するまで、約30分は静止させておく。 主成分アセトン 比重0.79 外観無色透明液体 剥離強度(N/25mm)ポリエチレン/5、ポリプロピレン/340、EPDM/20、軟質塩ビ/60 引張剪断強度(N/mm2)ポリエチレン/4、ポリプロピレン/4、EPDM/1、軟質塩ビ/2 危険等級 アズワン品番64-8649-79 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL RoHS指令(10物質対応)対応 オープンタイム(時間)12 危険物の性状水溶性 被着材の素材PP・PE、軟質塩ビ
1本(250mL)
4,398 税込4,838
当日出荷