瞬間接着剤 (金属用)エスコ翌々日出荷
主に金属の接着に適し、そのほかゴム、プラスチックにも速やかにセット可能なタイプです。低粘度タイプの汎用瞬間接着剤です。剪断強度:20~30(N/mm2)(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。
用途主に金属用その他【可使時間】20~40秒成分シアノアクリレート系色透明使用温度範囲常温内容量(g)20耐熱温度(℃)-55~80完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)70~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性