多用途瞬間接着剤 :「樹脂と金属 接着剤」の検索結果
熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール
材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形
色グレー
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)333
耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1
可使時間(分)2(23℃)
完全硬化時間1日(23℃)
硬化時間(時間)実用:1(23℃)
粘度(Pa・s)900~1500
危険物の類別非危険物
1本
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
多用途瞬間接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。