耐衝撃 :「シノア」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着に 適しています。衝撃や振動のかかる箇所の接着に適しています。
用途金属、プラスチック、合成ゴムなど
仕様衝撃接着強さ(mJ/mm2):20
成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、ヒドロキノン
セットタイム(秒)鉄:20、アルミ:20、ステンレス:20、ABS:10、PMMA(アクリル):15、HPVC(硬質塩ビ):15、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):15、CR(クロロプレンゴム):5、NBR:10
引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ステンレス:25、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量22.2mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥529
税込¥582
当日出荷
瞬間接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。