絞り込み
ブランド
  • アルテコ(ALTECO)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(36)
  • セメダイン(8)
  • 田岡化学(4)
  • TAMIYA(タミヤ)(4)
  • エスコ(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 東亞合成(3)
  • スリーボンド(2)
  • 関西ポリマー研究所(2)
  • コニシ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • フロン工業(1)
  • スリーナイン島野(1)
用途
  • 用途合成ゴム(3)
  • 用途木材(2)
  • 用途硬質プラスチック(3)
  • 用途金属(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
合成ゴム
合成ゴム(3)
木材
木材(2)
硬質プラスチック
硬質プラスチック(3)
金属
金属(3)
瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(16件のレビュー)
879税込967
1本(20g)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
EPDM、POM、アクリル等難接着材の接着に!
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に難接着材の接着に。タイプ速硬化低粘度型セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/5、ABS/3、PMMA(アクリル)/3、HPVC(硬質塩ビ)/5、PC(ポリカーボネート)/3、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/3、木(カバ)/-引張剪断強度(N/mm2)鉄/15、アルミ/8、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/-粘度(mPa・s)3無色透明主な用途金属、プラスチック、ゴム、難接着材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(12件のレビュー)
879税込967
1本(20g)
当日出荷
木材や多孔質の接着に 中粘度・速硬化
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着にタイプ速硬化セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150無色透明粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 Z84 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 Z84アルテコ(ALTECO)
1,498税込1,648
1本(20g)
当日出荷
臭いと白化が少ない無臭・無白化タイプの瞬間接着剤です。難樹脂用瞬間接着剤です。EPDM・POMなどの接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2855材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8785-41危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 Z106 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 Z106アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(20g)
当日出荷
高粘度瞬間接着剤です。糸曳き液ダレが少ないタイプです。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2849材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8785-26危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 W1 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 W1アルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(20g)
当日出荷
木材・多孔質材用瞬間接着剤です。木材多孔質材の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2845材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8771-18危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 88 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 88アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(20g)ほか
当日出荷
難接着材用の瞬間接着剤です。EPDM・POMなどの接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。材質主成分:シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
工業用接着剤 アルテコ(ALTECO)工業用接着剤アルテコ(ALTECO)
1,798税込1,978
1本(50g)
当日出荷
金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に
用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材無色透明タイプ速硬化粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 EZ300 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 EZ300アルテコ(ALTECO)
1,298税込1,428
1本(20g)
当日出荷
超速硬化の瞬間接着剤です。難接着材や多孔質の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2853材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8512-02危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 D アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 Dアルテコ(ALTECO)
1,098税込1,208
1本(20g)ほか
当日出荷
速硬化難接着材用の瞬間接着剤です。EPDMなどの接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。材質主成分:シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 W2 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 W2アルテコ(ALTECO)
1,098税込1,208
1本(20g)
当日出荷
木材・多孔質材用瞬間接着剤です。木材多孔質材の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2846材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8771-21危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤用前処理剤 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤用前処理剤アルテコ(ALTECO)
3,998税込4,398
1本(250mL)
当日出荷
接着困難なPP・PEなどを接着するための瞬間接着剤専用の前処理剤です。
用途工業用部品の接着・補修に。2018年トラスコ掲載ページ3 1068仕様ブリキ山高缶淡黄色容量(mL)250高さ(mm)120外径(mm)70主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 EZ800 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 EZ800アルテコ(ALTECO)
1,298税込1,428
1本(20g)
当日出荷
超速硬化の瞬間接着剤です。難接着材や多孔質の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2854材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8512-14危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 EZ500 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 EZ500アルテコ(ALTECO)
35,980税込39,578
1箱(20g×25本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。 中粘度タイプ。
セットタイム(秒)鉄同士/3、アルミ/3、ABS同士/3、アクリル同士/3、HPVC同士/5、PC同士/3、CR同士/3、EPDM同士/3、木同士/20引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 EZ20 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 EZ20アルテコ(ALTECO)
1,298税込1,428
1本(20g)
当日出荷
超速硬化の瞬間接着剤です。難接着材や多孔質の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2852材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8511-40危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 EZ1500 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 EZ1500アルテコ(ALTECO)
35,980税込39,578
1箱(20g×25本)ほか
5日以内出荷
硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。 高粘度タイプ。
セットタイム(秒)鉄同士/3、アルミ/3、ABS同士/3、アクリル同士/3、HPVC同士/5、PC同士/3、CR同士/3、EPDM同士/3、木同士/30引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 EZ3 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 EZ3アルテコ(ALTECO)
36,980税込40,678
1箱(20g×25本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。 低粘度タイプ。
セットタイム(秒)鉄同士/2、アルミ/2、ABS同士/2、アクリル同士/2、HPVC同士/3、PC同士/2、CR同士/2、EPDM同士/2、木同士/30引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/15、アルミ同士/8、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ

瞬間接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

難接着