瞬間接着剤用 :「ゴムの補修」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
幅広い用途に対応します。鋼板・アルミ・ポリ塩化ビニール・アクリル樹脂・ポリカーボネート・クロロプレンゴム・エチレンプロビレンゴム・ABS樹脂など多くの素材の補修に。完全硬化後は加工、塗装も可能です。
仕様【可使時間】約10秒
使用温度範囲(℃)-55~95
完全硬化時間約24時間
危険等級Ⅲ
耐圧(kg/cm2)最大70(補修内容で異なります)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
簡単な前処理を行うことにより瞬間接着剤でフッ素樹脂を短時間で強力に接着することを可能にした前処理剤です。フッ素樹脂をはじめ、シリコーンゴムなど幅広い材質に適応し、高強度接着を可能にすることで、多くの工業製品の組み立て、補修などの接着加工に対応します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。