1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルテコ(ALTECO)プロ用 瞬間接着剤 713
RoHS
多用途に使える瞬間接着剤です。『極める』シリーズ中、硬化速度が最も早いタイプになります。細口ノズルが2つ付属しているので細密塗布も可能です。光による黄変や湿気を防ぐAL袋はチャック付きです。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの接着に。異なる材質同士の接着に。 トラスコ品番855-2837 セット内容本体(針なしPE容器)、保存用AL袋(チャック付き)、細口ノズル×2、吸湿剤(シリカゲル) 材質主成分:シアノアクリレート 透明 高さ(mm)190 タイププロ用(中容量) 使用温度範囲(℃)-10~60 容量(g)20 縦(mm)30 横(mm)90 粘度(mPa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L RoHS指令(10物質対応)対応 固着時間(秒)5~20(23℃) 危険物の性状非水溶性
1本
869 税込956
当日出荷

『プライマー/硬化促進剤』には他にこんなカテゴリがあります