「バッグ容量(L)」から絞り込む
10(1)
約3cmの段差を乗り越えができるシルバーカー
容量(L)10
積載荷重(kg)フロントバッグ:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:42.6×55.7×80~100、小物ポケット:23×3×14
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26×21.2
座面高(cm)45
ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節)
バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】210×(開口250・底190)×225
タイヤ外径(mm)138
質量(kg)約3.9
耐荷重(kg)100
材質(フレーム)アルミ
材質タイヤ:発泡EVA
主材質主なプラスチック部品:ポリプロピレン、バッグ:ナイロン
歩行関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。