さまざまなシーンでの利用が可能!。4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。床、壁、天井を全部カバーできます。この製品は18650リチウム電池を使用しています。この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。
タイプ16ライン
直角精度90 0.1
防塵防水性能IP54
光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520
動作時間全照射時/約4時間
ライン幅(mm)1.5/5m
レーザークラスクラス 2
精度(mm/m)垂直・水平:±1/5
使用場所室内 室外
自動整準範囲±4°
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500
精度10mで±0.81mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)ライン520・ポイント650
制動方式センサー(電子二軸センサー方式)
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2mm以内
レーザー安全基準クラス2M
照射ライン矩十字・横全周
鉛直精度3mで±1mm以内
到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書
光源515nm±2% 緑色半導体レーザー
光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)
パルス幅×周波数90μs/10kHz±10%
線幅(mm)1.5/5m
精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m
自動補正範囲±3°
警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅
制動方式磁気
電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A)
連続使用時間(時間)約7
使用温度範囲(℃)-10~45
防塵防水性能IP54相当
三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ
対応【受光器】オプションのSS-30G使用
電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)
寸法(mm)69×53×88
質量(g)290(電池含む)
仕様【自動補正OFF機能】有
照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦208×横126×奥-
本体質量(g)1280
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
センサー機能で揺れに強い、明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦204×横126×奥126
電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)
本体質量(g)1250
精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650
自動補正範囲±2°
制動方式電子2軸センサー方式
防塵防水性能防塵・防水設計
警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)7.5mで約2.5
外形寸法(幅W×高さH)(mm)126×204
ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360
輝度(μW)(出力)250
光出力(mW)2.5以下
微調整範囲360°
3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付けでの垂直、水平出し作業
セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本
質量(kg)0.82
電源単3アルカリ乾電池×4本
光源レーザーダイオード
波長(nm)630~650
自動補正範囲±4°(4秒以内)
指示精度±1.5mm/5m
防塵防水性能IP54
出力(mW)10以下(クラス2)
照射距離(m)30/60(受光器使用)
穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応
照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦223×横130×奥-
本体質量(g)1550
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
高輝度 両縦・横レーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(後ろ、右、左)、大矩ライン、横ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦172×横112×奥112
制御方式マグネットダンパー方式
本体質量(g)1200
精度±0.81mm/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)15m:±2以内
鉛直点精度(mm)3m:±1以内
レーザー安全基準クラス1M
ライン出射角(°)縦:130/横:110
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
制御方式センサー方式
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
機能NAVI機能付
モード切替セーブモード/鮮視度188・電池寿命19h ジャストモード/鮮視度300・電池寿命14h パワーモード/鮮視度488・電池寿命10h
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
ライン出射角(°)縦130/横110
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横全周・NAVI機能。 センサー機能で揺れに強い。 輝度:250μW。
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦215×横130×奥130
本体質量(g)1450
レーザー安全基準クラス1M
微振動が絶えない現場作業にも強い!
僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。
手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。
水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。
全方向へのライン照射で作業効率が向上します。
受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。
省エネモードは電池を長持ちさせます。
電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。
乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書
光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー)
光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)
パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード)
線幅(mm)1.5/5m
精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲±2°
警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅
制動方式電子整準方式
回転機構360°
電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用)
連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時
使用温度範囲(℃)-10~45
防塵防水性能IP54相当
三脚取付ねじ5/8インチ
対応【受光器】付属の専用受光器
電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる)
寸法(Φ×高さH)(mm)100×220
質量(kg)1.65(電池含む)
仕様【回転微動装置】有
照射ラインフルライン
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210
使用時間(時間)約3※フルライン照射時
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。受光器 LR6 が標準付属。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付け垂直、水平出し作業
セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、ウォールマウント(BM1/N)、受光器(LR6)、受光器ホルダー(1608M00C1L)、単3アルカリ乾電池×6本(本体4本+受光器2本)
質量(kg)0.82
電源単3アルカリ乾電池×4本
光源レーザーダイオード
波長(nm)630~650
自動補正範囲±4°(4秒以内)
指示精度±1.5mm/5m
防塵防水性能IP54
出力(mW)10以下(クラス2)
照射距離(m)30/60(受光器使用)
穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応
照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦223×横130×奥-
本体質量(g)1550
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦212×横126×奥-
本体質量(g)1320
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦212×横126×奥-
本体質量(g)1320
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦218×横130×奥-
本体質量(g)1490
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦208×横126×奥-
本体質量(g)1280
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦206×横126×奥126
制御方式マグネットダンパー方式
本体質量(g)3130
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
レーザー安全基準クラス1M
ライン出射角(°)縦130/横360
鉛直精度±1mm以内/3m
ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
セット内容単3形アルカリ乾電池×4本・ 専用キャリングケース ・ショルダーベルト
外形寸法(mm)縦206×横126×奥126
制御方式マグネットダンパー方式
本体質量(g)1200
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
レーザー安全基準クラス1M
ライン出射角(°)縦130/横360
鉛直精度±1mm以内/3m
ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
制御方式マグネットダンパー方式
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
機能NAVI機能
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
ライン出射角(°)縦130/横360
鉛直精度±1mm以内/3m
ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
制御方式マグネットダンパー方式
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
機能NAVI
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
ライン出射角(°)縦130/横360
鉛直精度±1mm以内/3m
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦212×横126×奥-
制御方式センサー方式
本体質量(g)1270
精度(mm)±0.81/10m
自動補正範囲±2°
角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m)
レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2M
ライン出射角(°)縦:130/横:110
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦212×横126×奥-
制御方式センサー方式
本体質量(g)1270
精度(mm)±0.81/10m
自動補正範囲±2°
角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m)
レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2M
ライン出射角(°)縦:130/横:110
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦223×横130×奥-
制御方式センサー方式
本体質量(g)1470
精度(mm)±0.81/10m、鉛直点:±1以内/3m、左右通り:±2以内/15m
機能NAVI機能
自動補正範囲±2°
角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m)
レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2M
ライン出射角(°)縦:130/横:110
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
制御方式センサー方式
精度(mm)±0.81/10m
機能NAVI機能
自動補正範囲±2°
角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m)
ライン出射角(°)縦:130/横:110
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
制御方式センサー方式
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替セーブモード/鮮視度188・電池寿命19h ジャストモード/鮮視度300・電池寿命14h パワーモード/鮮視度488・電池寿命10h
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
ライン出射角(°)縦130/横110
センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない
4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能
電源はAC アダプター(別売)も使用できます
360°回転微調整機能付
本体に直接三脚の取り付けができます
※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります
※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償
付属品レーザー墨出器:ZEROS-KJC受光器:ML-RCV2三脚:ELV-150単3 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト
外形寸法(mm)縦204×横126×奥126
本体質量(g)1250
レーザー安全基準クラス1M
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横全周。 センサー機能で揺れに強い。 輝度:250μW。
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦204×横126×奥126
本体質量(g)1250
レーザー安全基準クラス1M
NAVI 機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付
明るい場所でも見やすい高輝度レーザー
センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない
4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能
電源はAC アダプター(別売)も使用できます
手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付
本体に直接三脚の取り付けができます
※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります
※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償
セット内容レーザー墨出器:ZEROSN-KJC受光器:NAVI-RCV3三脚:ELV-150NAVI レーザーレシーバー3レーザーレシーバー用ケース単3 形アルカリ乾電池6本単4 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト
外形寸法(mm)縦215×横130×奥130
本体質量(g)1450
レーザー安全基準クラス1M
センサー機能で揺れに強い、自動で地墨合わせできるNAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦215×横130×奥130
電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本
本体質量(g)1450
精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650
自動補正範囲±2°
制動方式電子2軸センサー方式
防塵防水性能防塵・防水設計
警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)7.5mで約2.5
外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×215
ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360
輝度(μW)(出力)250
光出力(mW)2.5以下
微調整範囲10m先で±350mm
フルライン照射のレーザー墨出し器!
用途レーザー墨出し
照射ラインフルライン
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V
精度10m±1mm
レーザー安全基準JISクラス2M
ライン幅(mm)約2.5(10m)
作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
フルライン照射のレーザー墨出し器!
用途レーザー墨出し
照射ラインフルライン
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V
精度10m±1mm
光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635nm 地墨/650nm
レーザー安全基準JISクラス1M
ライン幅(mm)約2.5(10m)
作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。