542件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨 別売の受光器使用で半径60mまで使用可能 視認性の良いグリーンレーザーを採用 壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能 自動整準モードと固定ラインモード(点滅)が選択可能
用途垂直、水平出し作業 照射ライン水平・垂直・鉛直・地墨 光源レーザーダイオード レーザー光色 波長(nm)500~540 出力(mW)10以下(クラス2) 電源単3アルカリ乾電池×4本 指示精度±0.3mm/m 照射距離(m)30/60(受光器使用) 自動補正範囲±3°(4秒以内) 三脚取付ねじ1/4、5/8インチ対応 防塵防水性能IP54 質量(g)780(乾電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×142×84 付属品保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)、インレイ
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。 セット内容受光器・三脚セット レーザー光色グリーン
1セット
59,980 税込65,978
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基本の縦横タイプ 視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用 高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】 電源を切っても照射ラインパターンを記憶 リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます 回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。 付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本 質量(g)約1200(電池含) 出力1mW以下(クラス2) 電源リチウムイオン電池(内蔵) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100) 光源可視半導体レーザー 波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤) 自動補正範囲±3° 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔) ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mm ライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120 調光範囲3段階
1台ほか
39,900 税込43,890
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラテックKDSLPC5ロッドクランプ
レベルプレーナー専用受光器をアルミスタッフなどに固定できます。
用途レベルプレーナー専用受光器のアルミスタッフ固定用に 仕様LR300、LR200専用 トラスコ品番167-2443 厚さ(mm)66 質量(g)190 縦(mm)66 横(mm)180
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品ソフトケース モード切替ワンボタン 使用時間さげふり・ろく:約40時間、ろく:約100時間、さげふり:約65時間 保証期間1年 指示精度±1mm/10m 円形気泡管あり 照射ラインさげふり・ろく・鉛直ポイント
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品ソフトケース モード切替ワンボタン 使用時間さげふり・ろく:約50時間、ろく:約100時間、さげふり:約100時間 保証期間1年 指示精度±1mm/10m 調整ねじ水平微調整ねじ×3箇所 円形気泡管あり 照射ラインさげふり・ろく
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。 ±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。 強力マグネットで金属面に固定可能です。 スライド式架台で地墨合わせも簡単です。 磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。 電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。
付属品レーザーターゲット×2枚、固定ベルト、テスト用単3乾電池×3本、専用ケース トラスコ品番337-5013 質量(g)830 電源単3アルカリ乾電池×3本(付属) 精度±3mm/15m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×100×88 自動補正範囲±4.5°
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

充電時間目安:約5時間(LTB-3CH使用時)
用途ATL-96/66/46シリーズ用の電源に。 トラスコ品番128-0470 厚さ(mm)24 縦(mm)35 横(mm)53
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用) 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売) 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54相当 光出力2.5mW以下 照射モード垂直4本、水平360°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス1M 動作時間約4.5時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m 作業温度範囲(℃)-10~50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として 光源532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー 付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番773-6517 寸法(mm)60×55×40 質量(g)167 動作温度-10℃~+50℃ 指示精度ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°)120 RoHS指令(10物質対応)対応 光出力(mW)(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下) 動作温度範囲(℃)-10~50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

レーザー墨出し器 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器
RoHS
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
用途垂直、水平出し作業 質量(kg)1.8(乾電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158 連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20 光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2) 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲35/120m(受光器使用時)
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RZ9X、GX910BB、G610BB、G510BB、G410BB、G310BB、SSGM9XBB、CPX-1G用の電池BOXです。
電池5本
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

レーザーロボ LEXIA グリーン シンワ測定 動画あり
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。 レーザー光色グリーン
1台ほか
48,900 税込53,790
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

90°と45°のラインを照射できます 下方向にレーザーを照射します
用途床のタイル、フローリング、マット貼りのガイドラインとして。壁のタイル貼りのガイドラインとして。 トラスコ品番166-6629 アズワン品番64-8523-84
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Gは±1mm/5m SJ-10Gは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
幅(mm)46 高さ(mm)66 質量(g)152 奥行(mm)70 電源単三アルカリ乾電池×2本 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動方式 照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)受光器
緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。
用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。 適合機種GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CG セット内容受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2 質量(g)約150 電源単3アルカリ乾電池×2本 防塵防水性能IP54 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×73×137 測定精度(mm)±1/±3(高/中) 受光距離(m)5~50
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049582 脚石突
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品 本体質量(g)18 対応商品【GEEZAシリーズ】GZAS-KJC、【ZEROGシリーズ】ZEROGS-KJC、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLS-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY、【ZEROシリーズ】ZERO-KJC、ZEROS-KJC、GT8ZS-I
1個
999 税込1,099
当日出荷

マイゾックスM-1500GPプリズム
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm 寸法(mm)81×73×53 感度(mm/m)40'/ 2 プリズム径(inch)1.5
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)受光器ホルダー110型
外形寸法(mm)縦170×横90×奥70 本体質量(g)180
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器
用途屋内・屋外兼用墨出し器 付属品単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース 質量(g)280(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-5~45 電源単3アルカリ乾電池×3本 周波数(kHz)10±10% 対応機種受光器(別売のLL-50LB使用) 連続使用時間(時間)(通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動方式 ライン幅(5m地点)1.5mm 指示精度水平・垂直 ±1mm/5m 防塵・防滴保護等級 IP54相当 ライン照射角(°)120 警告(傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅 光源(nm)赤色半導体レーザー635 寸法(縦×横×奥行)(mm)90×59×89 パルス幅(μs)70 光出力(mW)2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザーレシーバー
レーザーによる基準出し用リモコン
用途レーザー墨出し器用受光器 トラスコ品番761-7941 外形寸法(mm)縦170×横52×奥35 電源単4形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)200 連続使用時間(時間)約30 耐久性防水・防塵設計
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

センサーレーザー用のACアダプターです。
用途レーザー墨出し器用アダプター トラスコ品番781-4356 外形寸法(mm)縦80×横49×奥30 本体質量(g)128 対応機種ML10N-KJC、ML10-KJC、BLX-KJC、ZEROSN-KJC、ZEROS-KJC
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

建物の柱や梁などにレーザー墨出し器を固定することが出来ます。取付台が回転するので、柱や梁に取付けが可能。
仕様レーザー墨出し器固定具 外形寸法(mm)縦72×横195×奥168 本体質量(g)900 取付可能幅(mm)約210
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天まで届く緑の衝撃です。緑レーザー(グリーンレーザー)で見やすいです。
用途レーザー墨出し器に 付属品L字ベース、収納バッグ トラスコ品番420-2454 材質本体:ABS、L字ベース:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)520 自動補正範囲3±1° ライン幅(mm)5mで3以内
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式センサー(電子二軸センサー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つのレーザーラインは床の調整に最適です。水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。事業者向けの製品です。
付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー 質量(g)240(電池含) 電源単3電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48 使用距離範囲(m)15(使用環境による) 角度精度(mm)±0.5/1m 電池寿命15時間 レーザー波長(nm)635 保管温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7922-33 レーザー垂直4ライン 動作温度範囲(℃)0~50 レーザー出力(mW)<1(クラスⅡ)
1個
13,500 税込14,850
8日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJY
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500 防塵防水性能防塵・防水設計 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M ライン色グリーン 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書 光源515nm±2% 緑色半導体レーザー 光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018) パルス幅×周波数90μs/10kHz±10% 線幅(mm)1.5/5m 精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m 自動補正範囲±3° 警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅 制動方式磁気 電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A) 連続使用時間(時間)約7 使用温度範囲(℃)-10~45 防塵防水性能IP54相当 三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ 対応【受光器】オプションのSS-30G使用 電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる) 寸法(mm)69×53×88 質量(g)290(電池含む) 仕様【自動補正OFF機能】有 照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本 アズワン品番65-2217-53
1台
12,200 税込13,420
当日出荷

電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。 業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。 ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。 ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。 ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。 傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。
用途墨出し作業に最適 光源ダイレクトグリーンレーザー ライン幅(mm)2.5(10m) ライン出射角(°)垂直150/水平120 指示範囲(度)鉛直:±3.0° 精度±1mm/10m 電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式) 使用温度範囲(℃)-10~40 三脚取付ねじw5/8 レーザー波長(nm)520 レーザー出力5以下(クラス2M)
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GCL2-15G グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CG BOSCH(ボッシュ) 動画あり
緑色のレーザーラインにより視認性が最大で4倍アップ。赤色のラインに比べて最大4倍視認性が向上した緑色の水平・垂直レーザーライン。赤い鉛直点によって精密な転写作業が可能。雲台 RM1 により、鉛直点周りにレーザーラインをカンタンに配置可能。シンプルなスライド機構によってすばやく取り付けることができます。吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置など、多様な作業に適しています。また、照明の取付けに適した墨出しも可能です。ラインレーザー使用可能範囲は最大15mで、自動補正は4秒以内に行われます。丈夫で、IP54(防じん・防水性能)に適合しています。工具をオフにすると、自動的に振り子がロックし、安全に運んで便利に収納できるようになります。
用途吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置、照明の取付けに適した墨出し作業 仕様自動補正時間:4秒 質量(g)490(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池×3 精度鉛直点±0.7mm/m(+用途に応じた偏差) 光源レーザーダイオード 波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポイント:630~650 自動補正範囲±4° 測定範囲(m)最大15 指示精度±0.3mm/m 防塵防水性能IP54 使用時間(時間)クロスライン+ポイント:6/クロスライン:8/ライン+ポイント:10/ライン:12/ポイント:22 照射ライン水平・垂直レーザーライン レーザー光色 レーザー出力(mW)レーザーライン:10未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポイント:1以下(クラス2レーザー製品)
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

ダイレクトグリーン+高輝度
用途おおがね・ろく タイプおおがね・ろく 指示精度±1mm(10M) 指示範囲(度)鉛直:±4 ライン幅(mm)3(10M)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

ダイレクトグリーン+高輝度
用途クロスライン・ろく タイプクロスライン・ろく 指示精度±1mm(10M) 指示範囲(度)鉛直:±4 ライン幅(mm)3(10M)
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Rは±1mm/5m SJ-10Rは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等 幅(mm)46 高さ(mm)66 質量(g)152 奥行(mm)70 電源単三アルカリ乾電池×2本 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動方式 照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノ販売三脚アダプター
頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付ける為のアダプターです。
用途頭部の大きい三脚上での水平出しに 質量(g)約60 取付ネジ径5/8インチ サイズ(Φ×mm)30×45
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

テクノ販売・レーザー墨出し器用リチウムバッテリー
出力1A
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイト工業株式会社ピンロック式ジョイント
RoHS
接続方式ピン 適合電線(mm2)22~38 適合電流(A)300 ケーブル接続方法ネジ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります