絞り込み
ブランド
  • ライカ ジオシステムズ(3)
測定範囲(m)
  • 550
  • 5(1)
  • 30(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 175(1)
  • 200(1)
  • 250(6)
  • 300(5)
  • 400(4)
  • 650(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(m)から絞り込む
30(1)
100(1)
150(1)
175(1)
200(1)
250(6)
300(5)
400(4)
550
650(2)
回転レーザーレベル Rugby 640シリーズ ライカ ジオシステムズ回転レーザーレベル Rugby 640シリーズライカ ジオシステムズ
249,800税込274,780
1セット
21日以内出荷
横置き可能な建築向け屋内外回転レーザー。屋内および屋外での汎用的な使用。建設現場や内装工事において高い汎用性を持つRugby 640・回転レーザーを使用すれば、あらゆる水平・鉛直・勾配施工の作業をすばやく正確に行うことができます。建設現場や屋内工事現場で簡単にすばやくレベルやアライメント作業を行うことができ、優れたコストパフォーマンスでプロ用のソリューションを提供します。
用途水平垂直基準だし作業、2軸勾配機能付。建設現場や屋内工事現場仕様横置き:可能、スキャン機能範囲:10°、45°、90°質量(kg)2.56電源単1アルカリ電池×4本本体寸法(mm)212×239×192連続使用時間(時間)約60機能地墨/スリープモード:あり、スキャン機能(90°ごと照射位置変更):あり測定範囲(m)直径:600、直径:1100(受光器反応時)防塵防水性能耐水性:IP67レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635精度(mm/m)回転(水平・鉛直/25℃):±2.2/30作動温度(℃)-20~50自動整準範囲±5°作動範囲リモコン/直径:200m
回転レーザーレベル Rugby 620シリーズ ライカ ジオシステムズ回転レーザーレベル Rugby 620シリーズライカ ジオシステムズ
219,800税込241,780
1セット
21日以内出荷
マニュアル勾配設定が可能な水平レーザー。Rugby 620はレベリング作業における生産性を向上します。型枠やコンクリートを作業対象とする建設現場用に設計されたRugby 620は、優れたコストパフォーマンスでプロ向けにシンプルな水平回転レーザーを提供します。全自動のRod Eye受光器により、エラー、再作業、ダウンタイムが原因によりコストが発生することはなくなりました。コンクリートの打設、型枠の整準、基礎やフーチングの型枠の天端レベルチェックをこれまでにない作業効率で行うことができます。マニュアル勾配コントロールを使用して1軸の勾配チェックを柔軟に行うことができます。Rugby 620は、シンプルな進入路、傾斜路、駐車場を作る作業を行う請負業者の方に最適な回転レーザー機器です。IP67 防水・防塵保護が施されており、厳しい現場に対応できる耐久性と信頼性を兼ね備えています。
用途水平基準だし作業、1軸勾配機能付。コンクリートの打設、型枠の整準、基礎やフーチングの型枠の天端レベルチェック質量(kg)2.56電源単1アルカリ電池×4本本体寸法(mm)212×239×192連続使用時間(時間)約60測定範囲(m)直径:600、直径:1100(受光器反応時)防塵防水性能耐水性:IP67レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635精度(mm/m)回転(水平・鉛直/25℃):±1.5/30作動温度(℃)-20~50自動整準範囲±5°
回転レーザーレベル Rugby 610シリーズ ライカ ジオシステムズ回転レーザーレベル Rugby 610シリーズライカ ジオシステムズ
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
ワンボタンのシンプルな水平回転レーザー。精度、堅牢性、測定範囲の向上はもちろん、デザインからセット内容まで刷新!これからのスタンダード製品です。Rugby610は、性能・耐久性・環境への配慮を中心に、抜本的に設計を見直した新しい回転レーザーです。前モデルのマイナーチェンジではありませんボタンは1つ。操作ミスのしようがありません。受光器は、数値読みが可能なデジタル受光器を標準搭載。IP67、保証は3年間。ランニングコストを抑え、永くお使いいただける新製品の登場です。IP67仕様:じんあいの侵入を防ぎ、かつ一定時間水中に沈めても製品に影響がありません。急な豪雨やほこりの多い現場でも、安心してお使いいただけます。電源コンセプト:アルカリ電池仕様ながら、オプションでリチウムイオン式充電池も利用可能。廃棄する乾電池の削減と、限りある資源の有効活用ができます。パワーアップした受光器:上下の矢印に加え、中心までの距離がmm単位の数値で表示されるデジタル受光器を標準装備。
用途水平基準だし作業、コンクリートの打設、型枠のレベリング、高さチェックの作業電源単1アルカリ電池×4本本体寸法(mm)212×239×192連続使用時間(時間)約60測定範囲(m)直径:600、直径:1100(受光器反応時)防塵防水性能耐水性:IP67レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635精度(mm/m)回転(水平・鉛直/20℃):±2.2/30作動温度(℃)-10~50自動整準範囲±5°
レーザーレベル