WIZ'A
水平器
用途
建築現場、DIY、家電の取り付け、家具の設置などで水平・垂直・45度の角度を測定する際に
材質
本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度
±2.5mm/m=±0.1432°以内
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
選択してください
シルバー/ブルー/ブラック/グレー/ホワイト
シルバー/ブルー/ホワイト
質量(g)
選択してください
74
108
234
297
427
551
812
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76092296
478109372
シルバー/ブルー/ホワイト
234
25×450×50
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
76092305
478109368
シルバー/ブルー/ホワイト
74
25×100×50
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
76092321
478109375
シルバー/ブルー/ホワイト
427
25×900×50
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
76092330
478109377
シルバー/ブルー/ホワイト
812
25×1800×50
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
76092339
478109373
シルバー/ブルー/ホワイト
297
25×600×50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
76092348
478109376
シルバー/ブルー/ホワイト
551
25×1200×50
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
76092357
478109369
シルバー/ブルー/ブラック/グレー/ホワイト
108
25×150×50
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください