絞り込み
ブランド
  • VOICE
  • ライカ ジオシステムズ(9)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • マイゾックス(6)
  • テクノ販売(5)
  • STS(4)
  • ホーシン(HOSHIN)(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • シンワ測定(2)
  • KDS(2)
  • Leica(2)
  • PENTAX(2)
  • アックスブレーン(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • エスコ(1)
  • テイエルブイ(TLV)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き VOICEVOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付きVOICE
71,980税込79,178
1セット
翌々日出荷
【完全自動整準】振動にも強い電子制御3軸センサー方式を採用した、高精度ローテーティングレーザー。水平・垂直精度:±2mm/30m (15")。電源ONで自動整準開始、補正範囲は±5°と広範囲。
用途【広い作業範囲】360°全方向をフルサポート。使用範囲は300m(受光器使用時)付属品専用ケース / 日本語取扱説明書 / 専用受光器 クランプ / リモコン / 保護メガネ / ターゲット板 / USB Type A to C充電ケーブル。三脚取付ネジ:5/8"-11UNC質量(kg)1.56((バッテリー含む)ねじ三脚取付:5/8"-11UNC電源リチウムイオンバッテリー 7.4V / 2600mAh角度(°)スキャン:0°、10°、45°、90°、180°光源可視半導体レーザー(635nm)レーザー安全クラス クラス2制動方式電子制御3軸センサー方式防塵防水性能IP65準拠(耐塵耐水形)動作時間約30時間
VOICE ローテーティングレーザー用 三脚 VOICEVOICE ローテーティングレーザー用 三脚VOICE
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
寸法(mm)全縮時:920、140/40(脚頭外径/内径)全長(mm)1720質量(kg)約3.2ねじ径5/8 インチ
レーザーレベル