絞り込み
ブランド
- VOICE
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- マイゾックス(6)
- Nikon(ニコン)(4)
- STS(4)
- ムラテックKDS(2)
- Leica(2)
- ホーシン(HOSHIN)(2)
- PENTAX(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- アックスブレーン(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- シンワ測定(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- テクノ販売(1)
- HANMATEK(1)
「測定範囲(m)」から絞り込む

VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き
VOICE¥71,980税込¥79,1781セット翌々日出荷【完全自動整準】振動にも強い電子制御3軸センサー方式を採用した、高精度ローテーティングレーザー。水平・垂直精度:±2mm/30m (15")。電源ONで自動整準開始、補正範囲は±5°と広範囲。用途【広い作業範囲】360°全方向をフルサポート。使用範囲は300m(受光器使用時)付属品専用ケース / 日本語取扱説明書 / 専用受光器 クランプ / リモコン / 保護メガネ / ターゲット板 / USB Type A to C充電ケーブル。三脚取付ネジ:5/8"-11UNC質量(kg)1.56((バッテリー含む)ねじ三脚取付:5/8"-11UNC電源リチウムイオンバッテリー 7.4V / 2600mAh角度(°)スキャン:0°、10°、45°、90°、180°光源可視半導体レーザー(635nm)レーザー安全クラス クラス2制動方式電子制御3軸センサー方式防塵防水性能IP65準拠(耐塵耐水形)動作時間約30時間
VOICE ローテーティングレーザー用 三脚
VOICE¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷寸法(mm)全縮時:920、140/40(脚頭外径/内径)全長(mm)1720質量(kg)約3.2ねじ径5/8 インチ