55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度(mm)から絞り込む
レーザー距離計 マキタレーザー距離計マキタ(22件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50測定単位1mm付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本質量(kg)0.1(乾電池含む)タイプシンプル、小型・軽量ボディ測定精度±2.0mm(10m)機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)波長(nm)635外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45ディスプレイ照明なし防塵防水性能IP54光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)測定基準位置の設定2箇所ピタゴラス機能2種類測定値の保存5件
レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶シンワ測定(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。測定範囲(m)0.3~20材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)使用温度(℃)0~40測定精度±3.0mm波長(nm)620~690製品質量(g)95(電池含)測定単位1mm本体サイズ(mm)111×38×24防塵防水性能保護等級:IP40オートパワーオフ無操作状態で約3分出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014)保管温度(℃)-20~70アズワン品番64-3932-92RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー距離計 マキタレーザー距離計マキタ(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30測定単位1mm付属品単4形アルカリ乾電池×2本質量(g)95(乾電池含む)測定精度±2.0mm(10m)波長(nm)635オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25測定基準位置の設定1箇所測定値の保存なし
グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイデジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70関連資料(1.74MB)メモリー数30
レーザー距離計 L-Measure BK30 シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK30シンワ測定(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40測定精度±2.0mm波長(nm)620~690製品質量(g)120測定単位1mm測定範囲(m)0.3~30保管温度(℃)-20~70
レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計BOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます。最大測定距離30m距離、面積、連続測定見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップ
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定セット内容本体、単4形アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)90使用温度範囲(℃)-10~+45電源単4アルカリ乾電池×2本本体寸法(mm)43×100×24測定精度±1.5mm光源レーザーダイオード波長(nm)635測定単位1mm測定範囲(m)0.15~30オートパワーオフ約5分出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70
レーザー距離計 モノタロウレーザー距離計モノタロウ(27件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に測定範囲(m)0.05~40付属品ソフトケース、ストラップ質量(g)63使用温度範囲(℃)-5~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21測定精度±2.0mm機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件光源可視光半導体レーザー波長(nm)650測定単位1mm電池単4×2(別売)防塵防水性能IP54レーザークラスクラス2関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(3.5MB)
レーザー距離計 GLM400 BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 GLM400BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
最大測定距離 40mのレーザー距離計。距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!直感的操作が可能な測定モード選択画面。測定機能を素早く選択できる、扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)。重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術。
用途距離測定、連続測定、面積測定、体積測定、ピタゴラス測定質量(kg)約1使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池×2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×45×24測定精度±1.5mm光源レーザーダイオード電源自動OFF約5分波長(nm)635測定単位0.5mm測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54出力(mW)1以下(クラス2)レーザークラス2保管温度範囲(℃)-20~70関連資料(1.74MB)
レーザー距離計 簡易タイプ 600m モノタロウレーザー距離計 簡易タイプ 600mモノタロウ(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。測定範囲(m)5~600測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)付属品ケース・ストラップ質量(g)約213(電池除く)電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45倍率(倍)6測定単位1m電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive視界7.0°(実視界)対物レンズ有効径(mm)22関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)防水性レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE取扱説明書(3.3MB)ひとみ径(Φmm)3.7アイレリーフ(mm)16
レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計タジマP15タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から16日以内出荷
マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)縦147×横23×奥23規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品本体質量(g)37波長(nm)620-690測定範囲(m)0.5~15防塵防水性能IP40レーザー安全基準クラス2
レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(62件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
防塵防水性能IP54出力(mW)1以下光源レーザーダイオード波長(nm)635レーザー安全基準クラス2
データ転送グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)データ転送グリーンレーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイデジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定Bluetoothによる測定結果の転送セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)170(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70関連資料(1.74MB)メモリー数30
レーザー距離計 マキタレーザー距離計マキタ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)0.05~80測定単位0.1mm付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本トラスコ品番492-1747質量(kg)0.14(乾電池含む)タイプ高機能、傾斜センサー搭載測定精度±1.5mm(10m)機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)波長(nm)635nm外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57ディスプレイLCDバックライト(白)防塵防水性能IP54光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)測定基準位置の設定3箇所ピタゴラス機能2種類測定値の保存20件
レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶 シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶シンワ測定(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など敷地面積の広い建物の距離測定に。付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40測定精度(0.1~10m)±2.0、(10m以上)±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m)【測定条件:照度3000ルクス以下・反射率90%の白色ターゲット・測定温度:25℃】波長(nm)620~690製品質量(g)120測定単位1mm測定範囲(m)0.3~50保管温度(℃)-20~70
レーザー距離計付き巻尺 グッドマンレーザー距離計付き巻尺グッドマン
4,798税込5,278
1個
当日出荷
40mまで測定可能なレーザー距離計付きの巻尺
トラスコ品番620-2130幅(mm)80厚さ(mm)42高さ(mm)78測定範囲(m)40
レーザー距離計ライカディストX3 ライカ ジオシステムズレーザー距離計ライカディストX3ライカ ジオシステムズ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
欠品中
屋内の粉塵が舞う現場に防水・防塵・耐衝撃仕様のレーザー距離計
用途距離測定用レーザー距離計測定範囲(m)0.05~150付属品専用収納ケース、専用ストラップ、単3形アルカリ乾電池、精度証明書質量(g)184規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源単3形乾電池×2本測定精度±1.0mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×132インターフェースBluetooth(R)SMART測定単位0.1mm保証期間3年間保証(WEB登録)防塵防水性能IP65アズワン品番67-0336-21測定精度(mm)(標準)±1.0、(P2P測距)±10/10m※別売のDISTO-DST360が必要です
レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計BOSCH(ボッシュ)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
データ転送レーザー距離計 測定画面の撮影ができるカメラ機能 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン 最大測定距離150m
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、BluetoothおよびUSBケーブルによる測定結果の数値、画像データの転送測定範囲傾斜測定0~360°測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合)測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°使用温度範囲(℃)-10~45保管温度範囲(℃)-20~+70防塵防水性能IP54定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)充電時間(時間)約5.5(空→フル充電)質量(g)210(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28付属品本体、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル測定範囲(m)0.08~150関連資料(1.74MB)
タジマセフレーザー距離計G05ブラック タジマツール(TJMデザイン)タジマセフレーザー距離計G05ブラックタジマツール(TJMデザイン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス・タイマー・自動記憶30件・ステイクアウト・尺相当10/33m・ビープ音・エンドピース測定範囲(m)0.1~50タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計質量(g)112/110(セフフック有/無・電池含む)レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635レーザー出力(mW)1以下電池単4乾電池2本測定精度±2.0mm測定単位1mm
タジマセフレーザー距離計G03ブラック タジマツール(TJMデザイン)タジマセフレーザー距離計G03ブラックタジマツール(TJMデザイン)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から16日以内出荷
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス測定範囲(m)0.1~30タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計質量(g)106/104(セフフック有/無・電池含む)レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635レーザー出力(mW)1以下電池単4乾電池2本測定精度±2.0mm測定単位1mm
ターゲットパネル BOSCH(ボッシュ)ターゲットパネルBOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
レーザー距離計での測定で乱反射が起こりやすい明るい場所の測定で威力を発揮します。
用途距離測定に使用。セット内容本体のみ本体寸法(mm)150×170アズワン品番65-1945-86
業務用レーザー距離計 Forestry Pro II J Nikon(ニコン)業務用レーザー距離計 Forestry Pro II JNikon(ニコン)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
付属品LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK質量(g)約170(電池を除く)電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒)倍率(倍)6測定単位[内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1°長さL×高さH×幅W(mm)約110×73×42測定範囲(m)7.5~1600対物レンズ有効径(mm)21防水性防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
レーザー距離計ライカディストD2BT ライカ ジオシステムズレーザー距離計ライカディストD2BTライカ ジオシステムズ
38,980税込42,878
1台
当日出荷
Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応) 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。 測定基準自動検知多機能エンドピース X-Range Power Technology 見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。測定範囲(m)0.05~100トラスコ品番826-6700寸法(mm)116×44×26質量(g)100(バッテリー含)電源単4形乾電池×2 1.5V測定精度±1.5mm保護等級IP 54機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知)測定単位0.1mm電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間インターフェイスBluetooth(R) Smart
キャリングバッグ BOSCH(ボッシュ)キャリングバッグBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途レーザー距離計GLM40・GLM50Cのキャリングケースとして本体質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×60×20アズワン品番65-1946-64
ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZEDNikon(ニコン)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
測距スピード0.1秒、シリーズ最高峰手ブレ補正モデル。【0.1秒の測定結果表示、COOLSHOT史上最速】素早い測距レスポンスを可能にする「HYPER READ」が進化。目標物までの距離に関わらず0.1秒で測定結果を表示します。【手ブレを低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能】手ブレによるファインダー内の視界の揺れを低減し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットも素早くとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。【振動とサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】ピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に自動調光】表示の明るさを周囲の明るさに合わせて、自動的に見やすい輝度に調節する自動調光機能を搭載。・ラバーコートで握りやすいエルゴノミックなボディー・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載・4つの測定表示モード搭載&直線モードサイン点滅・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載・安全性を重視した赤外線レーザー(IECクラス1Mの規格に適合)を使用・8~1,200yd.(7.5~1,090m)まで測定でき、0.5m/yd.刻みでの表示ができる高い測距性能・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計・雨天時も安心な防水・防曇構造
付属品COOLSHOT用ソフトケース CGH、LRF電池蓋 PBU測定範囲8-1200(yd)質量(g)約205(電池除く)電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3倍率(倍)6測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上、1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)長さL×高さH×幅W(mm)約102×74×42測定範囲(m)7.5-1090対物レンズ有効径(mm)21ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
レーザー距離計 サンワサプライレーザー距離計サンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
0.05~80mの距離測定が簡単に行えます。 距離測定以外にも、面積測定、体積測定、辺測定が行えます。 ピタゴラス測定機能で、建物の高さや幅の測定が行えます。 赤色レーザー光が、測定場所を的確に指示できます。 暗い場所でも見やすく分かりやすい、バックライト搭載液晶画面です。 現場作業に耐える防塵・防滴性能、IP54仕様です。 現場使用に便利な、三脚用ネジ穴付きです。 電池の消費を抑える自動電源OFF機能があります。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
測定範囲(m)0.05~80セット内容本体、ストラップ、収納ケース、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)-5~40電源単三アルカリ乾電池×2本測定精度±2mm機能自動OFF(180秒不使用時)測定単位1mm解像度0.001m測定速度(秒)0.5レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約5(3m)三脚取付ねじ1/4インチ電池寿命約10000回保存温度範囲(℃)-20~60レーザークラス2レーザー波長(nm)650関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
ベルトクリップ BOSCH(ボッシュ)ベルトクリップBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
グリーンレーザー距離計GLM50-27CG、GLM50-23G用アクセサリー。 ベルト等に装着するためのアクセサリー。
用途グリーンレーザー距離計GLM50-27CG、GLM50-23G型をベルト等に装着するためのアクセサリー適合機種GLM50-27CG、GLM50-23G
GOLFレーザー距離計「迷わず君」 サイエルインターナショナルGOLFレーザー距離計「迷わず君」サイエルインターナショナル
14,980税込16,478
1台
当日出荷
1000m(1093Y)の長距離を±1Yの誤差で距離測定が可能な「迷わず君」。ワンプッシュで瞬時に測定。その時間わずか0.3秒!最大20か所まで連続測定が可能で、ターゲットまでの距離を瞬時に把握できます。 実用的な測定モードは、通常モード(最大20カ所までの連続測定に加えPINを捉えるPINサーチ)、スロープモードは傾斜を考慮し測定し打つべき距離を表示。(競技対応ランプ付き)
寸法(mm)120×76×42測定範囲5~1093yd.質量(g)187角度(°)スロープ対応:-20~20レンズ径(Φmm)接眼:16倍率(倍)6連続使用時間(時間)約20バッテリー3.7V1000mAh(USB充電)測定範囲(m)5~1000対物レンズ有効径(mm)24レーザークラスclass1(不可視)レーザー波長(nm)905RoHS指令(10物質対応)対応
セフフック付き電池フタ レーザー距離計G03用 タジマツール(TJMデザイン)セフフック付き電池フタ レーザー距離計G03用タジマツール(TJMデザイン)
529税込582
1個
当日出荷
セフフック付きのレーザー距離計G03用電池蓋です。別売のセフホルダーと組み合わせることで簡単に携帯・着脱ができます。
用途レーザー距離計用電池蓋(セフ付)適合機種TSFLK-G03BK別売品番セフホルダー:SF-CHLD,SF-THLD,SF-MHLD,SF-MTHLD他
携帯型レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)携帯型レーザー距離計BOSCH(ボッシュ)
15,980税込17,578
1個(1個)
欠品中
小型・軽量ながら実用的機能を搭載しています。直感的な操作が可能なカラー液晶採用で、様々な測定作業を分かりやすく行えます。
仕様測定基準点:3点(前端 後端 1/4インチネジ穴)付属品ストラップ寸法(mm)45×24×106質量(g)100(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度(mm)±1.5(標準測定時)機能メモリ(自動 15件) 面積・容積・体積 ピタゴラス 加算・減算 連続測定分解能(mm)0.5測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54(電池収納部を除く)レーザークラス2(1mW以下) 波長:635nm
セフフック付き電池フタ レーザー距離計G05用 タジマツール(TJMデザイン)セフフック付き電池フタ レーザー距離計G05用タジマツール(TJMデザイン)
449税込494
1個
当日出荷
セフフック付きのレーザー距離計G05用電池蓋です。別売のセフホルダーと組み合わせることで簡単に携帯・着脱ができます。
用途レーザー距離計用電池蓋(セフ付)適合機種TSFLK-G05BK別売品番セフホルダー:SF-CHLD,SF-THLD,SF-MHLD,SF-MTHLD他
レーザータイプ Laser Sniper X1 Fit2 1000 ショットナビレーザータイプ Laser Sniper X1 Fit2 1000ショットナビ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
超軽量・超コンパクトな最長距離計測1000mの協議対応モデルのレーザー計測器です。 目標物までの距離をボタン1つで簡単計測、高低差計測とこれらを加味した「打つべき目安距離」も瞬時案内します。コースの起伏を意識せず計測された距離を把握してのスイングが可能です。 目標物を狙って測るショット計測で、フェアウェイサイドのバンカーやドックレックコーナー付近の木など、目視だけではなかなか測れない距離やコースの起伏を目標物を定めて自由に計測。 ファインダーの照準に目標物を入れ「計測ボタン」を押すだけで直線距離と高低差、更に打つべき目安距離も自動計算されて表示されるので、適したクラブの選択に役立ちます。 ピン捜索を手助けするスキャン計測(連続計測)ならピンフラッグ付近奥の木や看板などの目標物に照準をあわせた後にボタンを押したままゆっくりとピンフラッグ方向に移動することでピンフラッグに照準が合うと本体が振動し計測完了します。
付属品キャリングケース、ストラップ、レンズクロス、CR2リチウム電池(動作確認用サンプル)、取扱説明書件保証書測定範囲10~1093yd.質量(g)138(電池含まず)電源CR2リチウム電池×1(商品に付属の電池は動作確認用サンプル電池)倍率(倍)6外寸(mm)89×72×36測定範囲(m)10~1000動作/保管温度(℃)-10~50/-20~60レーザー波長(nm)905RoHS指令(10物質対応)対応レーザー(規格)IEC60825-1 Class 1M Laser Productひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)21防水IP4(生活防水程度)
ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT 20i GIII Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT 20i GIIINikon(ニコン)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
測定結果を振動でお知らせ、シリーズ最軽量小型モデル。測れたことを振動で知らせる「LOCKED ON QUAKE」搭載ピンフラッグと背景の林など、重なり合った複数の目標物が検出された場合、最も近い目標物までの測定距離が表示され、本体が振動してお知らせします。振動することで、ピンフラッグが測れたことを瞬時に体感できます。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載競技で使える「Dモード(直線距離のみを表示)」と、ID Technologyを搭載し起伏のあるコースで高低差をふまえ打つべき距離の目安も表示する「Gモード(直線距離に加え、水平距離±高さである加減算距離を表示)」の2つの測定モードを搭載。6~800yd.(5~730m)までの直線距離を測定、1m/yd.刻みで距離が表示可能な優れた測距性能約130gを実現した小型・軽量ボディー軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計雨天時も安心な生活防水構造 ※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当、ニコンビジョンの試験条件による
仕様測定範囲(yd):6~800/測定精度(直線距離):±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上)付属品COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式寸法(mm)(長さ×高さ×幅)約91×73×37質量(g)(電池除く)約130電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)倍率(倍)6測定精度±1m/yd.(100m/yd.未満)/±2m/yd.(100m/yd.以上)測定単位1m/yd.測定範囲(m)5~730対物レンズ有効径(mm)20ひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)16.7実視界(°)6
レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
データ転送レーザー距離計 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 最大測定距離100m 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothよる測定結果の転送測定範囲傾斜測定0~360°測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合)測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°使用温度範囲(℃)-10~45保管温度範囲(℃)-20~+70防塵防水性能IP54電源単3アルカリ乾電池×3本メモリー数50質量(g)230(乾電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28付属品本体、キャリングケース測定範囲(m)0.08~100関連資料(1.74MB)
レーザターゲット LS307 STSレーザターゲット LS307STS(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
赤色レーザー用のターゲット板、マグネット付です。
用途赤色レーザを見やすくするターゲット板仕様レーザターゲットLS307トラスコ品番807-2574
ゴルフ用レーザー距離計 STSゴルフ用レーザー距離計STS
32,980税込36,278
1台
当日出荷
単位はヤードとメートル切替可能なのでゴルフ用以外に工事現場などの距離測定にも便利です。直線距離、水平距離、高低差、角度の計測はもちろん、高低差を考慮した実際に必要な距離(目安)も表示可能です。連続測距も簡単に可能です。ピンフラッグまで正確に測距できるゴルフモードを搭載しています。
用途ゴルフ用以外に各種工事現場の測距、或いは観光用、スポーツ観戦用として。付属品テスト用CR2リチウム電池:×1本(DC3V)、専用ケース、ストラップ、クリーナートラスコ品番269-1622幅(mm)89厚さ(mm)36高さ(mm)73電源CR2 リチウム電池×1 本(DC3V)測定範囲(m)5m~600m(5.4YD~656YD)
レーザー測定器「Voice Laser Red Leo」 ショットナビレーザー測定器「Voice Laser Red Leo」ショットナビ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
赤色OLEDの採用で視認性がグンとアップした音声認識機能搭載の距離計測器 赤色表示によって緑の多いゴルフ場における視認性を一層向上させたゴルフ用レーザー距離計測器です 「ポイントまでの距離」「ピンまでの距離」などの声による指示で簡単に使え、ボタン操作によって生じる手ブレを制御し、計測ミスを防止できるのが大きなメリットです 従来のボタンによる操作も可能 高低差ON/OFF切替可 手軽にピン計測(ピンシーク計測) 10秒間のスキャン計測搭載
用途ゴルフでの距離計測に。ボイスレーザー/レッドレオ/GOLF/golf/ゴルフ/ゴルファー/ゴルフ用/飛距離計測/測定器/手振れ補正/簡単/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/グッドデザイン賞2021受賞/レーザー距離計/ゴルフ/距離計測/目安距離/手振れ補正付属品レザー調ケース、レンズクロス、USBケーブルType-C、音声表示シール、取扱説明書、保証書材質ABS樹脂測定範囲5~1000yd.質量(g)136電源リチウムポリマーバッテリーレンズ径(Φmm)20倍率(倍)6測定精度±1m測定範囲(m)5~913寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.57×3.36×6.13充電時間(時間)2操作回数フル充電時:ポイント計測時 約25000回動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~60防水性IPX4相当(生活防水程度)レーザーIEC 60825-1 Class 1M Laser Product
グリーンレーザー距離計 カスタムグリーンレーザー距離計カスタム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
従来品より見やすくなったグリーンレーザー光採用モデル 長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます。 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています。 距離・面積体積・ピタゴラス測定(3点測定/2点測定)の豊富な測定項目に対応しています。 デジタル水準器により、本体の水平角度も測定できます。 IP54準拠の防塵防水構造 連続測定で、移動しながら測定が可能です。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付きで、暗い場所の作業も捗ります。 同梱のNi-MH充電池を使用すると乾電池を使用した場合より約1.5倍の長寿命。 充電池は本体にセットしたままの充電も可能です。
用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場 / 一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に付属品取扱説明書、単4形Ni-MH充電池 × 3本、ソフトケース、ストラップ、充電用USBケーブル質量(g)約 145(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4形Ni-MH充電池 × 3本、または、単4形乾電池 × 3本測定精度±2.0mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×115×26測定単位1mm測定範囲(m)0.2~40角度精度(°)± 1電池寿命約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)/約2000回(アルカリ乾電池使用時)レーザークラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)80 以下(但し、結露のないこと)
レーザー距離計カメラ パワーショット GOLF Canonレーザー距離計カメラ パワーショット GOLFCanon
58,980税込64,878
1台
当日出荷
小型・軽量ボディーに多彩な機能を搭載。正確な測距をサポート&プレーを振り返れるゴルフ用レーザー距離計。【EVF搭載&拡大可能なデジタルズーム機能】EVF(電子ビューファインダー)を採用、クリアな視界で円滑な測距が可能。また、ファインダー内の倍率を6倍/12倍(デジタルズーム)にボタン一つで切り替えできるため、遠くのピンフラッグも捉えやすくなります。【振り返りに活かせる静止画・動画撮影機能】測定距離を写し込んだ静止画や動画が記録可能なので、プレイ後に見返して振り返りが可能。ティーショットやセカンドショット時の風景、パッティング風景、グリーン周囲のアプローチ風景など次へのステップの足がかりとして使用できます。気になった事などを動画撮影時にメモ代わりになる音声を記録し、プレイの振り返りに活かす事も可能です。【持ち歩きやすい小型・軽量ボディー】約151g(メモリーカード含む)の小型・軽量ボディーを実現。ポケットサイズで持ち歩きやすく、プレー中の動きを妨げることもありません。IPX4相当の防滴性能を備え、雨天時でも使用可能です。【便利で見やすいカラー表記】ファインダー内のさまざまな情報や設定メニューをカラーで表示。測距結果や、設定したい機能にもすばやくアクセスできます。【正確な測距をサポートする機能を拡充】・スムーズなピント合わせと正確な測距が可能、レンズシフト方式の手ブレ補正機能※。※2軸(Pitch/Yaw)補正・ピンロック・連続測距機能・対象物が測距しやすい、連続測距機能・測距完了を本体の振動でお知らせ、バイブレーション機能・スロープ機能直線距離の測定のほか、コースの勾配を配慮した実際に打つべき距離である加減算距離(水平距離±高さ)を測定可能。距離感のつかみにくい起伏のあるコースでもゴルフクラブの選択がスムーズに行えます。スロープ機能をオフにした場合、競技大会での使用が可能です。
付属品ケース測定範囲(測距対象物まで)約7.0yd.~800yd./6.4~732m電源リチウムイオン電池(内蔵型) USB充電/給電 ※Type-C 5V/1.0A以上本体質量(g)約150倍率(倍)6(約410mm時)、12(約820mm/デジタルズーム時)測定精度7.0yd.以上100yd.未満(6.4m以上91m未満):±1.0yd.(±0.91m)、100yd.以上800yd.未満(91m以上731m未満):±2.0yd.(±1.83m)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.0×58.9×91.2センサー1/3型CMOSセンサー有効画素数(万画素)約最大1100焦点距離(mm)51F値(35mm判換算)F3.9(約410mm相当 ※820mmはデジタルズーム)防滴構造IPX4相当 ※防塵は非対応記録メディアmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード ※UHS-Ⅰ対応動画記録サイズフルHD:1920×1080、一回の撮影上限時間:59秒、NTSC設定時:30.00fps/24.00fps.、PAL設定時:25.00fps
レーザー距離計 LR-20 カスタムレーザー距離計 LR-20カスタム
6,598税込7,258
1個
当日出荷
長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています 連続測定で、移動しながら測定が可能です 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付
用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場、一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本質量(g)約 80 (電池含む)電源単4形乾電池 × 2本測定精度±3.0mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×100×24測定単位1mm測定範囲(m)0.2~20レーザークラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー距離計 L-Measure BK シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BKシンワ測定
15,980税込17,578
1個
当日出荷
測定距離をアプリで管理できるデータ転送モデル。アプリで描いた簡易的な間取りにレーザー距離計から転送された測定値が入力され、アプリ上で面積を求めることもできる。撮影した写真にレーザー距離計から転送された測定値が入力され、面積の計算や角度の入力もできる。測定値の記録や音声での読み上げ、測定前に基準値と許容値を入力することで、合否判定が可能。時間差測定ができるのでボタンを押して生じる手振れを防ぐことがでる。間取り図や写真はPDFでパソコンに送信することが可能で、合否判定はCSV、PDFでパソコンに送信することができる。
用途アプリと連動することができるので、アプリ上に図を描いてメモをしたり、現場写真に寸法を記録することができる。合否判定や測定値記録はパソコンに送信することができるので、作業の改善に。仕様オートパワーオフ:無操作状態で約3分後材質本体:ABS樹脂・アクリル樹脂・エラストマー樹脂質量(g)120(電池含)電源単4アルカリ乾電池×2本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40精度(mm)±2.0波長(nm)620~690測定単位m測定範囲(m)0.3~50防塵防水性能IP54出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)保管温度(℃)マイナス20~70Bluetooth4.2通信距離(m)7

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー距離計