絞り込み
測定精度(mm)
  • ±1.5(7)
測定範囲(m)
  • 0.08~100(1)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 150(2)
  • その他(2)
測定単位
  • 0.5mm
  • 0.1m(3)
  • 0.1mm(3)
  • 0.1°(4)
  • 1cm(1)
  • 1m(5)
  • 1m/1yd(1)
  • 1m/1yd.(2)
  • 1mm(16)
  • 50mm(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • イチネンTASCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度(mm)から絞り込む
±1.5(7)
グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイデジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70関連資料(1.74MB)メモリー数30
レーザー距離計 GLM400 BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 GLM400BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
最大測定距離 40mのレーザー距離計。距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!直感的操作が可能な測定モード選択画面。測定機能を素早く選択できる、扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)。重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術。
用途距離測定、連続測定、面積測定、体積測定、ピタゴラス測定質量(kg)約1使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池×2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×45×24測定精度±1.5mm光源レーザーダイオード電源自動OFF約5分波長(nm)635測定単位0.5mm測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54出力(mW)1以下(クラス2)レーザークラス2保管温度範囲(℃)-20~70関連資料(1.74MB)
レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(62件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
防塵防水性能IP54出力(mW)1以下光源レーザーダイオード波長(nm)635レーザー安全基準クラス2
データ転送グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)データ転送グリーンレーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイデジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定Bluetoothによる測定結果の転送セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)170(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70関連資料(1.74MB)メモリー数30
レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計BOSCH(ボッシュ)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
データ転送レーザー距離計 測定画面の撮影ができるカメラ機能 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン 最大測定距離150m
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、BluetoothおよびUSBケーブルによる測定結果の数値、画像データの転送測定範囲傾斜測定0~360°測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合)測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°使用温度範囲(℃)-10~45保管温度範囲(℃)-20~+70防塵防水性能IP54定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)充電時間(時間)約5.5(空→フル充電)質量(g)210(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28付属品本体、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル測定範囲(m)0.08~150関連資料(1.74MB)
レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
データ転送レーザー距離計 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 最大測定距離100m 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothよる測定結果の転送測定範囲傾斜測定0~360°測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合)測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°使用温度範囲(℃)-10~45保管温度範囲(℃)-20~+70防塵防水性能IP54電源単3アルカリ乾電池×3本メモリー数50質量(g)230(乾電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28付属品本体、キャリングケース測定範囲(m)0.08~100関連資料(1.74MB)
レーザー距離計 イチネンTASCOレーザー距離計イチネンTASCO
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
4倍見やすく測りやすい ! グリーンレーザー採用ハードな現場作業に耐える、 IP65のタフボディ!専用の無償アプリ『MeasureON』を使用することで測定結果を転送。(転送可能機器 iPhone・iPad・Android(TM)搭載機)光源…レーザーダイオード波長…515nm出力1mW以下(クラス2)測定可能範囲…距離測定 : 0.05~50m 傾斜測定 : 0~360°最小測定単位…距離測定 : 0.5mm / 傾斜測定 : 0.1°測定精度…距離測定 : ±1.5mm / 傾斜測定 : ±0.2°測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±0.15mm/m、 また好環境下でも±0.05mm/m精度が悪くなることがあります。)使用温度範囲…-10℃~+45℃保管温度範囲…-20℃~+70℃電源(標準)…単3アルカリ乾電池2本電源(別売)…充電式専用リチウムイオンバッテリー自動電源オフ…約5分(連続測定時を除く)サイズ…(H)119×(W)53×(D)29mm質量…170g防塵・防水性能…IP65三脚用ねじ穴…1/4インチ(6.35mm)標準付属品…キャリングバッグ(布製バッグ)
測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50測定精度(mm)±1.5

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー距離計