2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(m)」から絞り込む
15(1)
20(2)
30(2)
40(3)
50(3)
80(1)
150(2)
200
600(1)
732(1)
測定範囲(m)をもっと見る
タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストD5
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。ジェスチャーによる非接触トリガーで本体への接触なく安定した測定結果を得られます。4倍デジタルポイントファインダーにより、屋外のまぶしい環境や長距離を高精度に測定。200mの長距離測定。新開発のASIC(高性能集積回路)により、屋外での測距速度や安定した測定可能範囲が大幅に向上。あらゆる現場に対応する多機能搭載。障害物を越えて測定する水平距離測定、高さトラッキング、高さプロファイルなど。リチウムイオン充電式バッテリー。明るく鮮明で広い視野角の2.4インチIPSディスプレイ、キズ防止レンズ。測距基準自動検知エンドピース。測定値メモリー50件。※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計 付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g)180 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵) 最小表示(mm)0.1 インターフェースBluetooth(R)SMART 測定範囲(m)0.05~200 保証期間3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能IP54 測定精度(mm)±1.0 取扱説明書(3.51MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24 充電端子Type-C
1台
特価
76,980 税込84,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載のライカディストD5セット。距離測定用レーザー距離計セット。ライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセット。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。※3年保証(WEB登録が必要)はD5本体のみが対象
用途距離測定用レーザー距離計セット 付属品ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g)5000 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵) 最小表示(mm)0.1 インターフェースBluetooth(R)SMART 測定範囲(m)0.05~200 保証期間3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能IP54 測定精度(mm)±1.0 取扱説明書(3.51MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24 充電端子Type-C
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります