絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 65(1)
  • 96(1)
  • 100(11)
  • 119(1)
  • 140(1)
  • 200(4)
測定範囲(km)
  • 1
  • 10(31)
  • 100(8)
  • 1000(2)
  • 10000(1)
ブランド
  • GREAT TOOL(1)
  • INSIZE(インサイズ)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • グリーンクロス(1)
  • シンワ測定(1)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
  • ファーステック(1)
  • マイゾックス(3)
  • ムラテックKDS(2)
  • ヤマヨ(2)
  • 宣真工業(3)
  • 東京ラソニック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
65(1)
96(1)
100(11)
119(1)
140(1)
200(4)
  • カウントメジャーE シンワ測定

    カウントメジャーE

    シンワ測定(15件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    当日出荷
    3段伸縮可能でコンパクトに収納。 読取やすい手元カウンター。 握りやすいハンドル形状です。
    用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂カウンタ5桁
  • ウォーキングメジャー ムラテックKDS

    ウォーキングメジャー

    ムラテックKDS
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。 収納にも優れたコンパクト設計です。 直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
    トラスコ品番250-9806寸法(mm)縮長~全長(mm):460~1080全長(mm)460~1080測定範囲1cm~999.99m車輪径(Φmm)100表示桁数5測定誤差1%以下
  • ミニウォーキングメジャー 東京ラソニック

    ミニウォーキングメジャー

    東京ラソニック(6件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。 自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。
    用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適測定範囲1cm~1km質量(g)400伸縮範囲(mm)390~830表示桁数5車輪差(mm)60
  • ウォーキングメジャー1K ムラテックKDS

    ウォーキングメジャー1K

    ムラテックKDS
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)
    トラスコ品番756-7618測定範囲1cm~1km車輪径(Φmm)約100質量(g)465精度(%)誤差1以下(10mで10cm)表示単位1cmカウンタ5桁伸縮サイズ(mm)500~1070
  • ローラーボーイ(1輪タイプ) ヤマヨ

    ローラーボーイ(1輪タイプ)

    ヤマヨ(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    車輪直径20cmの1輪タイプ。簡単に直線、曲線の距離測定ができます。
    用途建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用質量(g)800寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×117車軸直径(cm)20伸縮サイズ(mm)510/990
  • ホイールメジャー マイゾックス

    ホイールメジャー

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一人で簡単に距離を測定。工事現場や各種調査に。
  • ロードカウンター TRUSCO

    ロードカウンター

    TRUSCO
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    当日出荷
    ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。収納にも優れたコンパクト設計です。直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
    表示桁数5
  • デジタルメジャー 宣真工業

    デジタルメジャー

    宣真工業
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    当日出荷
    一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。測定作業が安全・迅速・正確にできます。測定距離は一目でわかる自動表示です。測定単位は1cm~1kmまで測れます。(5ケタ表示)。カウンターは防滴箱型密閉式です。軽量設計だから距離測定はもちろん持ち運びにも便利です。部品交換が簡単に出来ます。ネジロック式のステッキですからワンタッチでコンパクトに収納できます。車輪素材は寸法安定性・耐薬品性・耐衝撃性にすぐれたプラスチックを採用しています。
    用途道路、土木、配管、建築各工場。交通事故処理。学校教材。造園、レクリエーション設備のレイアウト。ゴルフ場。内装。不動産。運動場。保険の調査。各官庁の調査。トラスコ品番430-5777材質車輪:プラスチック、ステッキ:アルミ長さ(mm)縮長~全長:450~1010全長(mm)450~1010測定範囲1cm~999.99m車輪径(Φmm)100、140表示桁数5
  • ローラーボーイ(2輪タイプ) ヤマヨ

    ローラーボーイ(2輪タイプ)

    ヤマヨ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    測定距離は大型カウンターで表示されますので、目盛の判読がきわめて容易です。 簡単操作で、ひとりでもラクラク作業。 握りやすいグリップ。
    用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。車輪径(Φmm)200質量(g)1100寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×148伸縮サイズ(mm)510~990
  • ステックルメジャー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    ステックルメジャー

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    9日以内出荷
    伸縮式で持ち運びに便利。日本製でパーツ交換も可能なので長く使えます。
    用途道路、土木、配管、建築などでの簡易測定。宅地、農地などでの面積測定。保険調査、交通事故処理、スポーツの距離測定など。
  • 1000m 鉄道レールメジャー エスコ

    1000m 鉄道レールメジャー

    エスコ
    ¥53,200税込¥58,520
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)870測定範囲1cm~1km車輪径(Φmm)65質量(g)560
  • ロードカウンター(双輪タイプ) TRUSCO

    ロードカウンター(双輪タイプ)

    TRUSCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    双輪のため、安定した測定が可能です。ハンドル部はアルミ伸縮タイプで調節可能です。収納・携帯に便利な収納バッグ(ショルダーバッグ型)付です。
    トラスコ品番161-4391長さ(mm)縮長~全長:510~1060全長(mm)510~1060測定範囲1cm~999.99m車輪径(Φmm)100質量(g)610表示桁数5
  • ウォーキングメジャー マイゾックス

    ウォーキングメジャー

    マイゾックス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    1輪タイプと2輪タイプ。 カウンター部分透明カバー付。(B20-S・B20-D)
    用途道路などの距離測定
  • デジタルケーブルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    翌々日出荷
    簡単操作! 電線の両端に接続して、ボタンを押すだけ。600V ビニル絶縁電線(IV)等の長さを素早く計測できる。1000mまで計測可能※1。10個のユーザーモードでサイズのわからない電線も測定可能※2。※1 より線1.25mm²;は600mまで。※2 同仕様の長さのわかっている「基準電線」が必要。適合ケーブル。・600Vビニル絶縁電線(IV電線)、電力ケーブル(600V CV)。適合サイズ。・単線。 1.6,2.0,2.6mm。・より線。 1.25, 2, 3.5, 5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100, 150, 200, 250, 325mm²;
    材質ABS質量(g)200使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)(本体のみ乾電池含む)80×29×150表示LCD測定精度±5%測定方法抵抗測定法連続使用時間約10時間(アルカリ乾電池)機能オートパワーオフ機能:無操作約3分で自動的に電源オフ、POWER LEDが点滅(電池交換お知らせ)使用電池単3形アルカリ乾電池×2(電池は付属していません)測定範囲(m)1~1000(ケーブルにより異なる)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1測定可能ケーブル電気用軟銅線 JIS C3102
  • ロードカウンタ SK(新潟精機)

    ロードカウンタ

    SK(新潟精機)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    ダブルホイ-ルで安定した測定ができます。1cm単位で999.99mまで測定できます。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
    用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に本体質量(g)1080ホイール直径(Φmm)約100測定誤差±1.0%以内ハンドル寸法(mm)三段伸縮式(約440-960)カウンタ2桁(cm表示)、3桁(m表示)アズワン品番64-4374-06最小単位(cm)1最大測定距離(m)999.99
  • ロードメジャー GREAT TOOL

    ロードメジャー

    GREAT TOOL
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    距離の測定に。最大、約1kmまで測定可能。安定したダブルホイールタイプ。2ヶ所で柄の伸縮が可能。測定点を示す矢印付き。
    用途距離の測定仕様付属機能:伸縮タイプ・ダブルホイールタイプ・測定点を示す矢印付車輪径(Φmm)約100質量(g)約530伸縮範囲(mm)約500~1080最小読取値1cm測定範囲(m)0~999.99(約1km)
  • ロードメジャーRMシリーズ マイゾックス

    ロードメジャーRMシリーズ

    マイゾックス
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ハンドルは長さ調節可能、収納にも優れたコンパクト設計。 車輪は一体成形品なので高精度・高耐久性。 本体にビス不使用で各部の緩み無し。 RM-310MSは、取り扱い易いスタンド付。RM-101MS、RM-210MSにも取り付け可。(別売)
    用途道路などの距離測定車輪1輪タイプ測定桁数5桁
  • ウォーキングメジャー ファーステック

    ウォーキングメジャー

    ファーステック
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    ハンドルの中心にカウンターがあるためバランスよくまっすぐにホイールが回転します
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーキングメジャー グリーンクロス

    ウォーキングメジャー

    グリーンクロス
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    8日以内出荷
    長距離や曲った場所など一人で測れます。収納にも優れたコンパクト設計です。
    用途工事現場や学校、グラウンド等の距離測定に。仕様カウンター方式材質柄:アルミ/車輪:ABS樹脂測定誤差1%以下
  • デジタルメジャー(二輪タイプ・組立式) 宣真工業

    デジタルメジャー(二輪タイプ・組立式)

    宣真工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番479-9089長さ(mm)(縮長~全長)640~890測定範囲10cm~999.99m車輪径(Φmm)200質量(g)1400表示桁数5
  • デジタルメジャー(組立式) 宣真工業

    デジタルメジャー(組立式)

    宣真工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番479-9097長さ(mm)(縮長~全長)640~980測定範囲10cm~999.99m質量(g)850表示桁数5
  • ホイールメジャー INSIZE(インサイズ)

    ホイールメジャー

    INSIZE(インサイズ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷
    用途距離の測定材質フレーム:ABS樹脂、タイヤ:PU目量0.1m測定範囲(m)0.1-9999.9
ウォーキングメジャー