ウォーキングメジャー :「距離 測定 器具」の検索結果
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
159(1)
320(1)
折り畳み式なので持ち運びに便利です。
カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9
車輪径(Φmm)320
伸縮サイズ(mm)520/1030
質量(kg)1.52
カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示
最小単位(cm)10
最大測定距離(m)9999.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。
メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。
伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。
跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。
ホイール直径(Φmm)159
全長(mm)約720~1000
付属品キャリングケース
電源単4乾電池×2本(別売)
本体質量(g)約900
測定単位最小0.1m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。