ウォーキングメジャー :「登山用コンパス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
160(1)
ハンドルの中心にカウンターがあるため、非常にバランスのよいウォーキングメジャーです。EMシリーズは伸縮式ハンドルを採用し、よりコストを重視したエコノミータイプです。
タイヤの中心真上にシャフトの中心にカウンターがあるため、タイヤの横に直結しているカウンター方式よりもバランスに優れ、非常に歩きやすく、より真っ直ぐにウォーキングメジャーを走らせることが出来ます。
ギア伝達方式のため、ベルト伝達方式よりも耐久性に優れています。
ABSフレームとポリウレタンタイヤのため耐久性に優れています。
収納に便利な3段伸縮式。
小型軽量。
用途建築現場、道路工事、土木工事、不動産測量、競技場・運動場の計測、事故現場の計測
測定範囲最大/9999.9m(10km)
車輪径(Φmm)160
全長(mm)980/(折畳時)600
仕様三段伸縮式トランスミッションギア伝達方式センターホイールデザイン
質量(g)800
最小表示0.1m(10cm)
測定誤差±1%
測定距離10kmタイプ
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。