図工/美術/画材/書道 :「基板用電池」の検索結果
キャッチコピー:指先の変化に反応してLEDが点灯!。商品説明:はんだ付けパーツ数:18個。部品数も少なく、電子工作初心者でも安心して工作を楽しめます。本製品は、汗の量で体の電気抵抗が小さくなることを学習するための科学玩具です。正確にうそを判断することはできません。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容基板、可変抵抗、アルミ板、導線、電子部品セット、電池ボックス、はんだ、両面テープ、台紙セット
材質紙、PS、アルミ、基板
寸法(mm)完成サイズ:94×92×104
1セット
¥964
税込¥1,060
5日以内出荷
キャッチコピー:10秒~5分の4パターンのカウントダウンタイマーが作れる!。商品説明:10秒、1分、3分、5分の4種類のタイマーが設定できます。コードを順番に抜いていくタイマー解除ゲームで遊んだり、ラーメンタイマーとしても使用できます。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容基板・電池ボックス×1、紙管×3、両面テープ×4
材質基板、電子部材、紙
寸法(mm)完成サイズ:160×80×80
1セット
¥1,919
税込¥2,111
3日以内出荷
キャッチコピー:指先の変化に反応してLEDが点灯!。商品説明:電気抵抗によるLEDの点灯の違いを学習できる実験キットです。パーツを組み立てるだけで、簡単にうそ発見器が完成します。無着色なので、色を塗ってオリジナルのうそ発見器をつくることができます。人はうそをつくとき、動揺したり緊張したりすることで、手の表面に汗をかくといわれています。その汗による電気抵抗の変化をメーターで読み取るしくみです。身の周りにあるものの電気抵抗を調べることもできます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分(別途着色時間がかかります)。別途用意するもの:単3電池×2、セロハンテープ、はさみ、マーカー、絵の具。
セット内容電池ボックス付き基板×1、アルミ板×1、両面テープ×1、台紙セット×1
材質電池ボックス付き基板:PCB、アルミ板:アルミニウム、両面テープ:紙、台紙セット:紙
寸法(mm)完成サイズ:約94×92×104
包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
¥964
税込¥1,060
5日以内出荷
はんだつけの練習に最適!
センサーで光を感知し、LEDが点灯
LEDが点灯後、約20秒後ブザーが作動します
省エネ対策として活用
はんだ付けパーツ数13個
仕様●商品サイズ:96×60×24mm●セット内容:基板×1、電子部品台紙×1、ブザー×1、ケース×1、EVA絶縁シート×1、はんだ×1、コイン電池 (CR2032)×1●材質:基板、PP●重量(g):38●梱包形態:ヘッダー付き袋入り
アズワン品番68-1986-79
1セット
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
キャッチコピー:コンパクトなハンディダイナモラジオ。商品説明:自動選曲タイプのワイドFMラジオ搭載
セット内容本体、基板、電子パーツ、ストラップ、USBケーブル(A-C)、リチウムイオン電池
材質ABS、PS、シリコン
寸法(mm)200×70×55
1個
¥3,273
税込¥3,600
3日以内出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
図工/美術/画材/書道 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。