絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • スリーボンド(79)
  • 信越化学工業(77)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(31)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(13)
  • コクゴ(6)
  • 藤倉化成(6)
  • 化研テック(6)
  • 日本ヘルメチックス(5)
  • 旭化成ワッカーシリコン(4)
  • コニシ(3)
  • 隆成コミュニティ(3)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
  • エルベール(2)
  • スミフロン(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
120ml 変成シリコンコーク クリア エスコ120ml 変成シリコンコーク クリアエスコ(1件のレビュー)
1,170税込1,287
1本
当日出荷
ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地 一般建築物の内外装目地 モルタル コンクリートの亀裂補修 色が異なる部位にまたがる施工 施工部を目立たせたくない部位
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05804●商品名:変成シリコンコーク●内容量:120ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●クリアーなので施工部の色を気にせず使用可能●施工後に塗装ができる●表面硬化が速い●下地材料への接着性に優れる●耐候性に優れている●はっ水汚染(しみ出し)が少ないアズワン品番65-3897-45危険物の類別非危険物
液状ガスケット EA930TAシリーズ エスコ液状ガスケット EA930TAシリーズエスコ
1,970税込2,167
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
250g 液状ガスケット(嫌気性) エスコ250g 液状ガスケット(嫌気性)エスコ
7,500税込8,250
1個
当日出荷
無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止エスコ品番EA933BA-1A使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。寸法(mm)245×80×50乳白色質量(g)284使用温度範囲(℃)-20~120外観ペースト状施工温度(℃)10以上危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズ エスコ瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズエスコ
650税込715
1本
翌日出荷
用途:金属・ゴム・プラスチック・軟質塩化ビニル・木材・陶磁器の接着。用途が幅広い。接着が速い。
仕様●商品名:アロンアルフア EXTRA速効多用途●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート樹脂●瞬間接着剤アズワン品番65-9313-25危険物の類別非危険物
型取り用シリコンゴム エスコ型取り用シリコンゴムエスコ
8,180税込8,998
1缶
翌々日出荷
ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ワックス、石こう、低融点合金などで複製をつくる場合の型取り母型用として適しており、原型の形状を忠実に再現します。主剤と硬化剤を混合し、注型することにより短時間でゴム母型をつくることができます。作業時間および硬化時間の調節が可能です。離型性に優れているため、石けん水、ワックスなどの離型剤が不要です。収縮率が小さく、寸法安定性が良好です。硬化時に発熱しないため、原型に悪影響を与えません。流動性に優れているため、指紋や木目のような微細なものでも原型を忠実に再現できます。作業性に優れています。
その他【作業可能時間】30分(25℃)成分シリコーンゴム白 (硬化後)使用温度範囲(℃)-60~250内容【主剤】1kg【硬化剤】10g硬化時間(時間)8(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL混合比主剤 100:硬化剤 0.5危険物の性状非水溶性
ガスケットペースト (PTFE) エスコガスケットペースト (PTFE)エスコ
6,060税込6,666
1本
翌日出荷
フッ素樹脂のコロイド状微粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペーストです。耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にもご使用できる万能型です。フランジやネジのシール性が向上します。
使用温度範囲(℃)260最高使用温度(℃)260適合流体各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール容量(cc)65危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)(2m2チューブ)50
200g 液状ガスケット(イエロー) エスコ200g 液状ガスケット(イエロー)エスコ
2,580税込2,838
1個
翌々日出荷
ガソリンが関係するフランジ面やねじ部のシールに適しています。
エスコ品番EA930TA-6使用温度範囲(℃)‐40~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量32mL危険物の性状非水溶性
420ml ガスケット固着防止剤 エスコ420ml ガスケット固着防止剤エスコ
5,500税込6,050
1個
翌々日出荷
焼付けを防止し固着を制御します。 フランジ清掃時間の大幅な短縮になります。 スプレータイプなので施工が容易です。 ガスケットのシール性・耐熱性は本体性能によります。 スプレーによるシール性・耐熱性の変化はありません。
エスコ品番EA920TA-7耐熱温度(℃)800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
液状ガスケット EA930TAシリーズ エスコ液状ガスケット EA930TAシリーズエスコ
2,420税込2,662
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
液状ガスケット EA930TAシリーズ エスコ液状ガスケット EA930TAシリーズエスコ
4,850税込5,335
1本
翌日出荷
脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。耐熱性、耐湿性に優れています。FIPG/エンジンオイル、冷却液のシールに。
仕様●内容量:150g●使用温度範囲:-60~200℃●色:アルミ●硬化時間:5分(23℃/50%条件下で)●仕様:液状●耐熱温度範囲:200℃●完全硬化時間:24時間で3mmほど(23℃/50%条件下で)●材質:シリコーン●粘度:250Pa・sアズワン品番65-9312-84危険物の類別非危険物
液状ガスケット EA930TAシリーズ エスコ液状ガスケット EA930TAシリーズエスコ
2,880税込3,168
1本
翌日出荷
不乾性タイプの無溶剤型ガスケットです。塗布面の取り外し性に優れていますので効率良く作業ができます。耐水・耐油性が良好です。ゴム類への影響がほとんどありませんので固形シートガスケットとの併用も可能です。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。
仕様●内容量:200g●主成分:飽和ポリエステル樹脂●使用温度範囲:-40~130℃●色:灰●硬化時間:不乾性●完全硬化時間:不乾性●耐熱温度範囲:130℃●特長:無溶剤●粘度:330Pa・sアズワン品番65-9312-86危険物の類別非危険物
液状ガスケット EA930TAシリーズ エスコ液状ガスケット EA930TAシリーズエスコ
2,270税込2,497
1本
翌々日出荷
多用途シール剤(防カビ) エスコ多用途シール剤(防カビ)エスコ
490税込539
1本
翌日出荷
防カビ剤入りなので、カビが生えにくく衛生的!充てん後に塗装しても目地汚染がないので、長期間、目地がきれい!水性塗料やリシンの密着性が良く、きれいに塗装できる!壁紙との接着性に優れているので、きれいに仕上がる!水性で使いやすく、周囲にはみ出しても固化前なら水で落とせる!
用途内外壁の目地ひび割れに。壁と柱、壁クロスのすき間に。内外壁と窓枠のすき間に。塗装前の下地調整に。壁紙壁クロスはり前の下地調整に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)65使用範囲4~5m/本(5×5mm目地)耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)完全硬化時間-硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

液状ガスケット