10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
耐熱・難燃(3)
木材や樹脂などの動きに追従する弾性ウレタンフォームです。 -5℃でも施工が可能で寒冷地での施工に適しています。 吐出後のふくらみが少ないため余剰ウレタンのカットが不要です。 く返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。 ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途繰り返し使用が可能なカートリッジタイプです。 サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に。 高気密・高断熱住宅に。 トラスコ品番201-5324 材質/仕上ウレタン樹脂 質量(kg)1 ホワイト 容量(mL)750 発泡体積(L)36~40 危険等級 アズワン品番64-8501-66 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.75L 危険物の性状非水溶性
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

耐震補強のノロ止めに最適なグレー色です。 繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。 最後まで無駄なく使えます。 ガンタイプなので注入作業が容易です。
用途耐震補強のノロ止め 材質ウレタン樹脂 質量(kg)1 グレー タイプ一液型 発泡体積(L)36~40 トラスコ品番421-1723 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.75L 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
4,198 税込4,618
3日以内出荷

繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心
トラスコ品番382-6767 クリーム タイプガンタイプ1液 ガスの種類HC(ノンフロン) 発泡体積(L)38±2 施工長さ直径2cmで約130メートル 発泡倍率30倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量534mL RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JAIA-008483 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

プロ仕様のガンタイプの必要なアイテムがすべてそろったお得なキットです。 くり返し使用が可能なカートリッジタイプです。 ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に、高気密・高断熱住宅に トラスコ品番208-5728 セット内容GSメタルプロジャンボ(ピンク)2本、スターターキット専用ガン1丁、インサルプロクリーナー1本 質量(kg)3 ピンク 容量(mL)750 発泡体積(L)36~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

IP600付属品。
付属品ノズル12個、ワセリン、レンチ各1個 ホース長さ(m)4.6 危険物の類別非危険物
1本
69,980 税込76,978
3日以内出荷

繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心
トラスコ品番382-3253 ピンク タイプガンタイプ1液 ガスの種類HC(ノンフロン) 発泡体積(L)36~40 施工長さ直径2cmで約130メートル 発泡倍率30倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.525L RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JAIA-009832 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。 難燃のガンタイプ 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心
トラスコ品番382-3245 ピンク タイプガンタイプ1液 ガスの種類HC(ノンフロン) 発泡体積(L)28±2 施工長さ直径2cmで約90メートル 発泡倍率30倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.534L ホルムアルデヒド等級JAIA-009833 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。 仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ 付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×6個 フォーム:クリーム 内容量(L)10.4 ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380 吸収量2.0g/100cm2 耐熱性-50~80℃ 発泡体積(L)300~380 熱伝導率(W/mk)0.22 圧縮強度(N/mm2)0.14 危険等級 引張強度(N/mm2)0.22 タックフリータイム(分)3~4 密度(kg/m3)フォーム:31 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10.4L 特性断熱 燃焼性自己消化性 施工面積(m2)厚み20mmで約17(目安) 危険物の性状非水溶性 総質量(kg)18.9
1箱(10.4L)
129,800 税込142,780
3日以内出荷

発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。 仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ 付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×4個 フォーム:クリーム 内容量(L)6.3 ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380 吸収量2.0g/100cm2 耐熱性-50~80℃ 発泡体積(L)180~230 熱伝導率(W/mk)0.22 圧縮強度(N/mm2)0.14 危険等級 引張強度(N/mm2)0.22 タックフリータイム(分)3~4 密度(kg/m3)フォーム:31 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6.3L 特性断熱 燃焼性自己消化性 施工面積(m2)厚み20mmで約10(目安) 危険物の性状非水溶性 総質量(kg)14
1箱(6.3L)
109,800 税込120,780
3日以内出荷

発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。 仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ 付属品GHA-15(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×6個 フォーム:クリーム 内容量(L)(A液/B液)15.9/16.4 ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×505 吸収量2.0g/100cm2 耐熱性-50~80℃ 発泡体積(L)900~1400 熱伝導率(W/mk)0.22 圧縮強度(N/mm2)0.14 危険等級 引張強度(N/mm2)0.22 タックフリータイム(分)3~4 密度(kg/m3)フォーム:31 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量32.3L 特性断熱 燃焼性自己消化性 施工面積(m2)厚み20mmで約50(目安) 危険物の性状非水溶性 総質量(kg)(A液/B液)26.9/25.9
1箱(32.3L)
369,800 税込406,780
3日以内出荷

『発泡ウレタン』には他にこんなカテゴリがあります