1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォームの色がモルタルやコンクリートと同色ですので、きれいに接着充填ができ、作業効率が非常に良好です。 専用ガンSGW-927、SGW-927L(別売)に装着して使用します。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、ホルムアルデヒドを含有していません。 フォームの色がコンクリートと同色なので、きれいに接着充填ができ、作業効率が良好。
用途モルタル系グラウト注入時の型枠のシーリングに、モルタル系グラウト注入時の型枠のシーリングに最適 仕様一液型充填専用タイプ、施工可能長さ:直径20mm×約110m(理論値)、専用ガンSGW-927、SGW-927L(別売) トラスコ品番445-2488 材質主成分:ウレタン樹脂 グレー 容量(mL)750 容量(L)発泡後:約34/本 発泡体積(L)約50 発泡倍率吐出後:約1.5倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量561mL 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

『発泡ウレタン』には他にこんなカテゴリがあります