取っ手とトリガー部分は樹脂製、その他の部分は金属で構成されています。部品の交換はできません。
仕様1液性専用
危険物の類別非危険物
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で調整できます。
ガンにウレタンを取り付けたまま保管(2-3ヶ月)、再使用ができます。
用途シスタM5270, M5270P, M5290の専用ガン
ショートノズルタイプ
手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群!
トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!
用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)-10~40
ノズル長(mm)200
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×48×335
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
吐出量の調整が簡単です。
軽量ながら信頼性の高い構造です。
トラスコ品番273-8163
全長(mm)370
質量(g)400
全高(mm)160
危険物の類別非危険物
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
お得な6本パック。
用途シスタM5270P専用の交換ストロー。専用ガンが無くてもすぐ使える。
材質ポリエチレン(PE)
質量(g/袋)62
トラスコ品番445-2496
危険物の類別非危険物
1袋(6本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トリガーが軽くボディが頑強。専用注入針が取り付け可能。
ノズル長(mm)185.3
本体寸法(長さL×高さH)(mm)238×160
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
1本
¥89
税込¥98
当日出荷
使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。
トリガを引くだけで吐出ができます。
手元で吐出量が調整可能です。
小さな隙間や上向きの作業も容易にできます。
装着したまま1~2ヶ月保管でき、再使用も可能で最後までムダなく使いきれます。
使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。
用途充てん剤専用フォームガン
トラスコ品番811-1072
質量(kg)1.2
危険物の類別非危険物
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
『発泡ウレタン』には他にこんなカテゴリがあります
- 発泡ウレタンフォーム
- 専用ガン
- 洗浄・除去剤
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。