絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • コニシ(4)
  • セメダイン(4)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3)
  • 信越化学工業(2)
  • スリーボンド(2)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(2)
  • サンスター(1)
  • 3M(1)
  • ロックペイント(1)
  • 関西パテ化工(1)
  • AOI(1)
  • エスケー化研(1)
  • 早川ゴム(1)
  • 東郊産業(1)
  • ダウ・東レ(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
プライマー (EA934KC-40用) エスコプライマー (EA934KC-40用)エスコ
1,990税込2,189
1本(1本)
翌々日出荷
透明内容量(mL)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL乾燥時間約30分(23℃)危険物の性状非水溶性施工量幅10mm深10で26.3m
プライマー 錆 4.0kg [EA942FE用] エスコプライマー 錆 4.0kg [EA942FE用]エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
内容量(kg)4アズワン品番64-7955-07危険物の類別非危険物
プライマー 錆 1.0kg [EA942FC用] エスコプライマー 錆 1.0kg [EA942FC用]エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
耐熱温度(℃)600標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1アズワン品番64-7955-02危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
プライマー グレー 1.0kg [EA942FC用] エスコプライマー グレー 1.0kg [EA942FC用]エスコ
6,020税込6,622
1個
翌日出荷
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
グレー標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)内容量(kg)1アズワン品番64-7955-01危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用] エスコプライマー 錆 1.0kg [EA942FB用]エスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
耐熱温度(℃)400標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt指触乾燥時間(時間)約5

プライマー/硬化促進剤』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング材用