絞り込み
ブランド
  • 化研テック
  • 信越化学工業(77)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(31)
  • ダウ・東レ(7)
  • コクゴ(6)
  • 藤倉化成(6)
  • 旭化成ワッカーシリコン(4)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4)
  • コニシ(3)
  • スリーボンド(3)
  • エスコ(2)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
  • エルベール(2)
  • スミフロン(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤガミ(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • サンホーム(1)
特性
  • その他(1)
  • 導電(5)
  • 速乾(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック
7,998税込8,798
1本(15g)
3日以内出荷
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:速乾●粘度(Pa・S):27灰色主成分熱可塑性樹脂・Ag比重1.7硬化時間(分)60 (25℃)危険等級保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性、速乾危険物の性状非水溶性
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック
6,498税込7,148
1本(10g)
3日以内出荷
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30灰色主成分エポキシ樹脂・Ag比重2.1硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃)保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
TKペーストCR-5200 化研テックTKペーストCR-5200化研テック
8,198税込9,018
1本(10g×1本)ほか
4日以内出荷
低温硬化の高導電性接着剤。 一液の熱硬化型エポキシ接着剤で簡単にロスなく使用できます。 接着強度が高く、はんだ並みの良好な導電性が得られます。 100℃で硬化するため、耐熱性の無い部品やフィルムデバイスにも使用できます。 独自開発の特殊形状銀粉でガルバニック腐食を抑制し、導電性が安定しています。 微細粒子の大きさにばらつきが少なく、微細ニードルで塗布が可能です(内径0.2mm以上を推奨)。 シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接着に。 部品実装や信頼性を必要とする導電性用途に。 大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様ポットライフ(時間):24(25℃)灰色電気抵抗値3x10-4Ω・cm保存温度(℃)-10以下主成分エポキシ樹脂・Ag比重2.8硬化時間(分)60 (100℃)粘度(Pa・s)30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性取扱説明書(0.59MB)保持期間製造後6ヶ月(冷凍)
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック
7,798税込8,578
1本(5g)ほか
3日以内出荷
高伝熱・高導電性の導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。接合強度が高く、高温高湿試験後も強度変化が非常に少ない。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途半導体チップなどのダイボンディング試験に。温度測定時の熱電対の導電接合に。大学や研究機関での試験用途に。仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):5×10-5●特性1:導電性●粘度(Pa・S):20灰色主成分エポキシ樹脂・Ag比重4.4硬化時間(分)30 (130℃)+60 (180℃)保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック
7,398税込8,138
1本(5g×1本)
5日以内出荷
高耐熱タイプの導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。金属への接合強度が高く、高温下でも強度の低下が少ない。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途半導体チップなどのダイボンディングに。接着強度が必要な導電接合に。大学や研究機関での試験用途に。灰色抵抗(Ω)比抵抗:2x10-3(Ω・cm)時間ポットライフ:24時間主成分エポキシ樹脂・銀粘度(Pa・s)18保管温度(℃)-10以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間180℃60分取扱説明書(0.58MB)
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック
7,998税込8,798
1本(15g)
3日以内出荷
従来品【CN-7120】の遅乾タイプです。乾燥速度がゆっくりですのでペースト塗布後の位置合わせなどの作業も快適です!常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。乾燥時間は25℃で2時間、40℃で20分です。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。ペーストの拭き取りには【CN-7120専用溶剤】を使用いただけます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合にスマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末にSEM観察時の試料の一時固定に大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:遅乾●粘度(Pa・S):10灰色主成分熱可塑性樹脂・Ag比重1.7硬化時間(分)120 (25℃)、20 (40℃)危険等級保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性、遅乾危険物の性状非水溶性

液状ガスケット』には他にこんなカテゴリがあります

電気/電子用