絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 信越化学工業(77)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(31)
  • ダウ・東レ(7)
  • コクゴ(6)
  • 藤倉化成(6)
  • 化研テック(6)
  • 旭化成ワッカーシリコン(4)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4)
  • コニシ(3)
  • スリーボンド(3)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
  • エルベール(2)
  • スミフロン(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤガミ(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • サンホーム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
120ml 変成シリコンコーク クリア エスコ120ml 変成シリコンコーク クリアエスコ(1件のレビュー)
1,170税込1,287
1本
当日出荷
ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地 一般建築物の内外装目地 モルタル コンクリートの亀裂補修 色が異なる部位にまたがる施工 施工部を目立たせたくない部位
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05804●商品名:変成シリコンコーク●内容量:120ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●クリアーなので施工部の色を気にせず使用可能●施工後に塗装ができる●表面硬化が速い●下地材料への接着性に優れる●耐候性に優れている●はっ水汚染(しみ出し)が少ないアズワン品番65-3897-45危険物の類別非危険物
型取り用シリコンゴム エスコ型取り用シリコンゴムエスコ
8,180税込8,998
1缶
翌々日出荷
ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ワックス、石こう、低融点合金などで複製をつくる場合の型取り母型用として適しており、原型の形状を忠実に再現します。主剤と硬化剤を混合し、注型することにより短時間でゴム母型をつくることができます。作業時間および硬化時間の調節が可能です。離型性に優れているため、石けん水、ワックスなどの離型剤が不要です。収縮率が小さく、寸法安定性が良好です。硬化時に発熱しないため、原型に悪影響を与えません。流動性に優れているため、指紋や木目のような微細なものでも原型を忠実に再現できます。作業性に優れています。
その他【作業可能時間】30分(25℃)成分シリコーンゴム白 (硬化後)使用温度範囲(℃)-60~250内容【主剤】1kg【硬化剤】10g硬化時間(時間)8(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL混合比主剤 100:硬化剤 0.5危険物の性状非水溶性

液状ガスケット』には他にこんなカテゴリがあります

電気/電子用