金属用パテ :「エポキシ」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに 硬化時間(時間)約3 エスコ品番EA934W-20 耐熱温度(℃)-35~200 可使時間(分)20~40 危険物の類別非危険物
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

用途プラスチックパーツ(エポキシ樹脂、PVC)やファイバーグラス等の補修に (硬化後)ライトブルー 完全硬化時間36時間 硬化時間(時間)3 適合プラスチック用 エスコ品番EA934WA-7A 材質エポキシ樹脂+プラスチック充填材 容量(g)57 耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150) 指触乾燥時間(分)40 引張強度(N/mm2)2.4 使用可能時間(分間)20(25g/20℃) 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)65
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。
用途多目的用 材質エポキシ樹脂、ミネラル入り 使用温度範囲(℃)10~40 内容量(g)57 耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150) 可使時間(分)4 硬化時間(分)60(触手:15) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2) 耐圧強度(N/mm2)40
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

用途ステンレス製品の穴埋め等 (硬化後)グレー 硬化時間(時間)1 完全硬化時間24時間 適合ステンレス用 エスコ品番EA934WA-9A 材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤 容量(g)57 耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150) 指触乾燥時間(分)10 引張強度(N/mm2)3.9 使用可能時間(分間)4(25g/20℃) 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)80 硬度(ショア D)75
1個
2,650 税込2,915
当日出荷

用途ステンレス製品の穴埋めに (混合後)グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 適合ステンレス エスコ品番EA934WA-9 材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤 容量(g)115 耐熱温度(℃)-50~120(一時的150) 引張強度(N/mm2)3.9 使用可能時間(分間)4 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)80 硬度(ショア D)75
1個
4,650 税込5,115
当日出荷

用途エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め (混合後)銅色 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 適合 エスコ品番EA934WA-2 材質エポキシ樹脂、銅充填剤 耐熱温度(℃)【乾燥後】‐50~120(一時的:150) 引張強度(N/mm2)4.8 使用可能時間(分間)3 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)80 硬度(ショア D)80
1個(115g)
3,400 税込3,740
当日出荷

セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材 水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後) 温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150) 内容量(g)各57 完全硬化時間強度100%(20℃):24時間 養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃) 危険物の類別非危険物 接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
1セット
15,600 税込17,160
翌日出荷

パテ状。アルミ鋳物の穴埋め、肉盛り修正、機械整備の修理、防蝕や形状再生などに適しており、各種金属、ガラス、セラミック、木材、コンクリート等と強力に接着します。耐薬品性があり、鉱物油、ガソリンや水に対しても耐性がある。硬化後は各種ハンド、機械加工が可能。
材質エポキシ樹脂 内容量(g)450(セット ) 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)60(25℃) 硬化時間(時間)16(25℃) 危険物の類別非危険物
1セット
16,200 税込17,820
翌日出荷

パテ状。オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤。耐熱性に優れており、熱のかかる箇所の補修に最適です。低温環境でも粘度が変わりにくく、作業性に安定しています。耐薬品性にも優れています。垂直面に塗っても垂れ落ちません。薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に、低温環境での補修、蒸気配管等の高温箇所の補修に。
材質エポキシ樹脂 濃灰色 内容量(g)500(セット) 耐熱温度(℃)250 (連続使用温度は200) 可使時間(分)45(25℃) 硬化時間(時間)6(25℃) 危険物の類別非危険物
1セット
44,800 税込49,280
翌日出荷

用途プラスチックパーツやファイバーグラスなどの補修に ライトブルー 完全硬化時間36時間 硬化時間(分)180 適合プラスチック エスコ品番EA934WA-7 材質エポキシ樹脂+プラスチック充填剤 容量(g)115 耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150) 引張強度(N/mm2)2.4 使用可能時間(分間)20 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)65 硬度(ショア D)65
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷