「特性」から絞り込む
共通硬化剤J(イエロー)染めQ(旧テロソン)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1本(30g)ほか
4日以内出荷
アルミパテ、アルミパテファイバー入り等のパテを固める硬化剤です。
成分シクロヘキサノンパーオキサイド含有率40~50%、トリエチルホスフェート含有率20~30%、アセト酢酸エチル含有率5~15%配合主剤100:硬化剤2可使時間(分)常温7~10研磨可能時間(分)常温30~40危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
アルミパテ ファイバー入り染めQ(旧テロソン)(14件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~
1缶(1.2kg)ほか
4日以内出荷
一般のパテとは異なり、水を吸わないので極めて防錆力が高く、切り継ぎした部分のヤセがなく、ファイバー繊維の手足が長く、穴埋めに最適です。ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。
可使時間(分)指触乾燥 約10程度、硬化 約30程度気温や湿度により多少異なる場合があります。配合主剤100:硬化剤2主成分二液型ポリエステル樹脂 スチレン含有率1~5%研磨可能時間(分)(常温20℃ 湿度60%の場合) 30~40危険等級Ⅲ危険物の類別第二類RoHS指令(10物質対応)対応
ニューエイジパワーアップⅡ染めQ(旧テロソン)¥33,980税込¥37,378
1箱(500g×6缶)
翌々日出荷
PP+EPDM(ソフトPP)・TPO(ニューオレフィン系可塑性エラストマー)から、ニューウレタン(イエロー)を初め、PP・PC・FRP・PURバンパー、また各種素材に対応したパテです。
パテの使い分けができなくなりますので、作業時間を大幅に短縮することができます。
危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3000gRoHS指令(10物質対応)対応
NS グラストSニットー[塗装・養生・内装用品]税込¥2,968¥2,698
NS ネクストSニットー[塗装・養生・内装用品]税込¥3,078¥2,798
匠の埋め手フローバル税込¥1,428¥1,298
クイックシールホーシン(HOSHIN)税込¥54,978~¥49,980~
目地棒大丸興業税込¥10,998¥9,998
目地棒大丸興業税込¥2,748~¥2,498~
塩ビ用接着剤日動電工税込¥2,198¥1,998