セメント :「モルタル補修材」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グレー系
グレー系(2)
床用流し込みセメント アサヒペン 動画あり
施工後、約12時間で歩行可能。流し込むだけカンタン施工。コンクリートやモルタル面などの床面の穴をうめる補修材です。流し込むだけで簡単に平滑に仕上がります。
用途コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。 グレー系 材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂 液性アルカリ性 可使時間(分)標準期:6 危険物の類別非危険物
1缶(750g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カベ用防水セメント アサヒペン 動画あり
ハケで塗るセメント。ひび割れ対策に!。コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材です。ハケで塗れるので、簡単に施工ができます。
用途コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。 グレー系 硬化時間(時間)標準期(20℃):2、夏期(30℃):1、冬期(5℃):3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×202×189 質量(g)3190 施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3 材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂 液性アルカリ性 可使時間(分)標準期:40 アズワン品番65-2074-08 危険物の類別非危険物 特性防水・耐水
1缶(3kg)
2,698 税込2,968
当日出荷

『セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります