モルタル :「コンクリート修繕」の検索結果
こて作業の可能な超高強度(100N/mm2)モルタルです。
厚さ5mm~50mmまで対応します。
用途超高強度コンクリートの不陸調整、断面修復
かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕等
厚さ(mm)5~50
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
使用量約24.8kg/m2、約0.9m2(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約2.48kg/L、練り上り容量:約9.2L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(20kg)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
超高強モルタル こて作業可能な超強度モルタルです。
厚塗適正に優れています。5mm~50mmまで対応(1回の塗り厚は5mm~20mm)です。
徹底された品質管理の下製造しておりますので、安定した性能が得られます。
用途不陸調整・断面修復
かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕
種類プレミックスモルタル
標準使用量BR-HSフィラー:150袋、BR-HS:109セット(1立方メートル当たり)
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)<下塗り>約6.7m2・約1.5kg/m2(約1mm厚)・単位容積質量:約1.87kg/L・練り上り容量:約6.7L<高強度モルタル>約0.9m2・約24.8kg/m2(約10mm厚)・単位容積質量:約2.48kg/L・練り上り容量:約9.2L
1セット(22.7kg)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
超高強モルタル こて作業可能な超強度モルタルです。
厚塗適正に優れています。5mm~50mmまで対応(1回の塗り厚は5mm~20mm)です。
徹底された品質管理の下製造しておりますので、安定した性能が得られます。
「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品です。
用途不陸調整・断面修復
かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕
厚さ(mm)5~50
種類プレミックスモルタル
標準使用量ソルトストップHSフィラー:150袋、ソルトストップ断面修復材HS:109セット(1立方メートル当たり)
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)<下塗り>約6.7m2、約1.5kg/m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.87kg/L、練り上り容量:約6.7L<高強度モルタル>約0.9m2、約24.8kg/m2(約10mm厚)、単位容積質量:約2.48kg/L、練り上り容量:約9.2L
1セット(22.7kg)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。