6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菊水化学工業JSプレミックス40
外装タイルの下地調整に最適です。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 3~10mm厚 外装タイルの下地調整 床補修の仕上げ 各種仕上材の下地調整 厚さ(mm)3~10 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約7.4kg/m2、約3.4m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.48kg/L、練り上り容量:約16.8L
1個(20kg)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

菊水化学工業JSプレミックス300
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 特に陶磁器質タイルの下地調整に最適です。 ループボンド・タフバインダー工法(LT工法)対応製品です。
用途外装タイルの下地調整 下地調整 3~15mm厚 各種補修材の下塗り 各種仕上材の下地調整 一般建築物の内外装及び床 厚さ(mm)3~15 種類カチオン系ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約8.0kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.60kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
4,898 税込5,388
欠品中

菊水化学工業JSプレミックス20
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~15mm厚 吹付仕上材の下地調整 床補修の仕上げ 壁面のしごき仕上げ 厚さ(mm)0~5 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約8.1kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.63kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

菊水化学工業JSプレミックス30
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~15mm厚 吹付け仕上材の下地調整仕上げ 床補修の仕上げ 外装タイルの下地調整 厚さ(mm)0~15 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約16.4kg/m2、約1.6m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.64kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~2mm厚 吹付け仕上げ材の下地調整仕上げ 床補修の仕上げ 壁面のしごき仕上げ 厚さ(mm)0~2 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約1.5kg/m2、約17m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約17L
1個(20kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 異種下地(吹付けタイル・鉄板)への仲介接着に使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0.5~3mm厚 改修工事の仲介接着 吹付け仕上材の下地調整 床補修の仕上げ、壁面のしごき仕上げ 厚さ(mm)0.5~3 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約1.56kg/m2、約16m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.56kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
8,398 税込9,238
4日以内出荷

『セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります