ウォータークーラー :「冷水器」の検索結果
ウォータークーラーとは、清潔な水を冷やして提供するためのアイテム。クーラーと名前がついていますが、冷水専用だけではなく温水も出すことが可能なタイプもあります。本体は水道管直結タイプとタンクタイプがあり、使用する場所によって適切なものを選ぶことが可能です。水道管直結タイプは、配管工事が必要ですが給水の手間がなく初期設備を整えればいつでも簡単に使用できます。タンクタイプは、タンクの水がなくなるごとにタンクを変えることになりますが、工事が必要ないため場所を選ばずに利用が可能です。オフィスや公共施設だけではなく家庭でも使用されています。
関連キーワード
「タンク容量(L)」から絞り込む
0.6(1)
0.8
2(2)
3(4)
3.6(1)
4.2(1)
10(1)
12(4)
18(4)
2リットルの飲料水を用意するだけですぐに使用できる卓上ウォーターサーバーです。コンパクトサイズのウォーターサーバーなので場所を取らずとても便利です。また、卓上に置ける大きさなので食卓などでも使用できます。
通常のウォーターサーバーとは違い、飲みたい時に飲みたい分の2リットルペットボトルを購入するだけなので、定期的にかかる費用も抑えることができ経済的です。
飲料水の交換も軽くて簡単なので女性やお年寄りの方にも安心してお使い頂けます。
コンパクトサイズながら使う人のことを考えた高性能なウォーターサーバーです。
温水、冷水は適正温度になったことをお知らせするランプを搭載。
温水は安全のために温水解除ボタンをスライドさせないと使用できない構造なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心して使用頂けます。また、水受けトレーがついているので、万が一使用時に水がこぼれてしまっても卓上を汚す心配がありません。
専用キャップは直径25mmと28mmの2種類が付属されているので、お好みの飲料水でご利用頂けます。
適正温度は温水は約80℃~95℃、冷水は約10℃~15℃、温水/冷水が一つの出水口から出るのも使い勝手が良いポイントです。
用途ご家庭、オフィスなどの飲料用、調理用に。
セット内容本体、水受けトレー、取水棒x2、排水キャップx2、専用キャップx2(ボトル口:直径 25mm / 直径28mm)
色ホワイト
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)温水約0.8、冷水約0.6
定格消費電力(W)温水410、冷水65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×270×315
電源コード(m)1.4
保証期間1年
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『低温機器類』には他にこんなカテゴリがあります
- 冷凍/冷蔵庫類
- 冷凍/冷蔵ショーケース
- 業務用製氷機
- ブラストチラー/フリーザー
- ウォータークーラー
低温機器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。