ウォータークーラー :「冷水器」の検索結果

ウォータークーラーとは、清潔な水を冷やして提供するためのアイテム。クーラーと名前がついていますが、冷水専用だけではなく温水も出すことが可能なタイプもあります。本体は水道管直結タイプとタンクタイプがあり、使用する場所によって適切なものを選ぶことが可能です。水道管直結タイプは、配管工事が必要ですが給水の手間がなく初期設備を整えればいつでも簡単に使用できます。タンクタイプは、タンクの水がなくなるごとにタンクを変えることになりますが、工事が必要ないため場所を選ばずに利用が可能です。オフィスや公共施設だけではなく家庭でも使用されています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
0.6(1)
0.8(1)
2(2)
3
3.6(1)
4.2(1)
10(1)
12(4)
18(4)
いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 電源コード(m)2
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3673 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 対応冷水専用 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 機能自動洗浄機能付 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
169,800 税込186,780
当日出荷

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3671 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 別売品番専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売) 標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
149,800 税込164,780
当日出荷

移動に便利な取っ手を装備しています。保管の際にペダルを本体へ収納ができます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途レンタル業者向けに。工事現場、工場、事務所、公共施設などに。 特記レンタル業者向け 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3672 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 標準消費電力料金(50Hz)8.18円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

『低温機器類』には他にこんなカテゴリがあります