ウォータークーラー :「冷水器」の検索結果

ウォータークーラーとは、清潔な水を冷やして提供するためのアイテム。クーラーと名前がついていますが、冷水専用だけではなく温水も出すことが可能なタイプもあります。本体は水道管直結タイプとタンクタイプがあり、使用する場所によって適切なものを選ぶことが可能です。水道管直結タイプは、配管工事が必要ですが給水の手間がなく初期設備を整えればいつでも簡単に使用できます。タンクタイプは、タンクの水がなくなるごとにタンクを変えることになりますが、工事が必要ないため場所を選ばずに利用が可能です。オフィスや公共施設だけではなく家庭でも使用されています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
0.6(1)
0.8(1)
2(2)
3(4)
3.6(1)
4.2
10(1)
12(4)
18(4)
宅配水のように煩わしいボトル交換作業が不要なタンク式を採用。冷媒ガス不使用・ノンフロンタイプなのでフロン管理工数が掛かりません。水道水を使用するためランニングコストパフォーマンスが高い製品です。マイボトルにも注水可能です。
用途職場の熱中症対策にも最適 トラスコ品番692-2585 ホワイト タンク容量(L)4.2(冷水1.3/常温水0.8/温水1.5 温度(℃)冷水:通常モード3~10/エコモード7~13、温水:通常モード78~88/エコモード60~65 本体寸法(mm)奥行390 本体寸法(mm)高さ1102 本体寸法(mm)幅260 標準消費電力料金(50Hz)37.7kwh/月(省エネモード32.4kwh/月)※1日あたり6hrの省エネ運転ができた場合
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷

『低温機器類』には他にこんなカテゴリがあります