絞り込み
調光の可否
  • ×(2)
  • (1)
光色
  • 昼白色(13)
光束(Lm)
  • 1000未満(5)
  • 1000~2000未満(4)
  • 2000~3000未満(2)
  • 8000~9000未満(1)
  • 10000~(1)
調色の可否
  • ×(1)
演色指数(Ra)
  • 80未満
  • 80~90未満(578)
  • 90以上(243)
明るさタイプ(Lm)
  • 550(1)
550
器具・セット
  • セット品(2)
セット品
色温度(K)
  • 5000~6500未満(13)
5000~6500未満
電圧(V)
  • 100(2)
  • 100~242(7)
100・100~242
消費電力(W)
  • 5~10未満(7)
  • 10~20未満(4)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(1)
5~10未満・10~20未満・50~60未満・70~80未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • スワン電器(2)
  • JAPPY(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
Panasonic(パナソニック)・スワン電器・JAPPY・ENDO(遠藤照明)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
SB100形50K拡散Ra70 Panasonic(パナソニック)SB100形50K拡散Ra70Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB150形50K拡散Ra70 Panasonic(パナソニック)SB150形50K拡散Ra70Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光束(Lm)1610LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
LED薄型シーリングライト JAPPYLED薄型シーリングライトJAPPY
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から8日以内出荷
玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献
SB100形50K広角Ra70 Panasonic(パナソニック)SB100形50K広角Ra70Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライトPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライトPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、レンズ:アクリル(透明)幅(mm)213高さ(mm)290電圧(V)AC100~242
光害配慮型軒下シーリング100形 50K Panasonic(パナソニック)光害配慮型軒下シーリング100形 50KPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
光害に配慮して周囲への光漏れを低減。薄型デザイン
電圧(V)AC100消費電力(W)8.2光源色昼白色質量(kg)1.1直径(Φmm)200高さ(mm)50材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト仕上)取付方式直付型構造防雨型色温度(K)5000材質(カバー)プラスチック(ホワイトつや消し)エネルギー消費効率(Lm/W)87.1光束(Lm)715LED寿命(時間)40000直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)72取付面位置天井面取付配光タイプ楕円配光タイプ
SB200形50K広角Ra70 Panasonic(パナソニック)SB200形50K広角Ra70Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)119.1光束(Lm)2050LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB200形50K拡散Ra70 Panasonic(パナソニック)SB200形50K拡散Ra70Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)119.1光束(Lm)2050LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB150形50K広角Ra70 Panasonic(パナソニック)SB150形50K広角Ra70Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光束(Lm)1610LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
LED小型シーリングライト スワン電器LED小型シーリングライトスワン電器
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
電球の種類LED材質樹脂、アルミ幅(mm)122質量(kg)0.19高さ(mm)45奥行(mm)122最大消費電力(W)6色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.7色(本体)ホワイト光束(Lm)550LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)70調光の可否
シーリングライト スワン電器シーリングライトスワン電器
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質本体:樹脂・アルミ / プラ枠:樹脂幅(mm)160質量(kg)0.22高さ(mm)45奥行(mm)160最大消費電力(W)6器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.7光束(Lm)550LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)70調光の可否調色の可否
防湿防塵シーリングライト/5000K ENDO(遠藤照明)防湿防塵シーリングライト/5000KENDO(遠藤照明)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
色温度(K)5000調光方式非調光配光角度(°)66演色指数(Ra)75付属品LED交換不可電源電源内蔵防水仕様防湿、防雨光源色昼白色
シーリングライト