シーリングライト :「天井用配線器具」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
MidPowerシリーズ。器具の高さを抑え、スケルトン天井に合わせやすいシンプルなスクエアシーリング。配線ダクトでも器具個別調光が可能(プラグタイプ)。無線調光スマートレッズに対応していますので配線ダクト取付でも回路分けに関係なく器具一台から個別調光が可能。ゾーン別の照度調整、季節や商品に合わせた照明計画の変更が手軽に行えます。
質量(kg)1.7
取付プラグタイプ
タイプ3000lmタイプ
消費電力(W)30.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体白艶消
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)60
無線無線信号制御方式
ビーム角度(°)99
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
演色指数(Ra)82
パネル透明消アクリル
調光率(%)5~100
器具相当セラメタ70W
LED交換不可
システム対応スマートレッズシステム
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。