シーリングライト :「無線機」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIGH-BAYシリーズ。高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立。軽量・高温低温対応の万能型ベースライト
用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付 取付ボルト取付専用 電源内蔵タイプ 本体メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)60000時間 環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可) ワイヤー落下防止ワイヤー付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100-242 調光率(%)5~100 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラスS2適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のハイパワーベースライト。防舷仕様を標準とすることで、不快なグレア(まぶしさ)を軽減できます。無線コントロールシステムで最適な運用が可能
用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付、落下防止ワイヤー付 取付ボルト取付専用 電源内蔵タイプ 本体メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)60000時間 環境温度範囲(℃)5~35 無線無線信号制御方式 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100~242 調光率(%)5~100 耐震性2.2G 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。器具の高さを抑え、スケルトン天井に合わせやすいシンプルなスクエアシーリング。配線ダクトでも器具個別調光が可能(プラグタイプ)。無線調光スマートレッズに対応していますので配線ダクト取付でも回路分けに関係なく器具一台から個別調光が可能。ゾーン別の照度調整、季節や商品に合わせた照明計画の変更が手軽に行えます。
質量(kg)1.7 取付プラグタイプ タイプ3000lmタイプ 消費電力(W)30.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 本体白艶消 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)60 無線無線信号制御方式 ビーム角度(°)99 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 演色指数(Ra)82 パネル透明消アクリル 調光率(%)5~100 器具相当セラメタ70W LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)5.3 定格電圧(V)100 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。器具の高さを抑え、スケルトン天井に合わせやすいシンプルなスクエアシーリング
質量(kg)1.8 取付直付タイプ タイプ3000lmタイプ 消費電力(W)30.8 電源内蔵タイプ 本体白艶消 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)60 無線無線信号制御方式 ビーム角度(°)99 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100~242 パネル透明消アクリル 調光率(%)5~100 器具相当セラメタ70W LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIGH-BAYシリーズ。屋内・屋外で対応可能な密閉構造の天井直付シーリングライト。灯体は防塵密閉形器具(保護等級IP65に合致)ですので、塵埃の多い環境や工場などでも安心してお使いいただけます。本体にはサビにくいステンレスを採用。過酷な環境下で表面が傷ついても本体構造に影響がでない安全設計です。
仕様LEDモジュール付、無線モジュール付 取付ボルト取付専用 電源内蔵タイプ 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)60000時間 周囲温度(℃)5~35 無線無線信号制御方式 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100~242 調光率(%)5~100 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIGH-BAYシリーズ。防舷仕様の薄型シーリングライト。まぶしさを抑えて快適な視環境。防舷パネルを標準仕様とすることで効率よく照度を確保しながら、不快なグレア(まぶしさ)を軽減します。細かい視作業や目視を伴う作業に最適です。
用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付 取付ボルト取付専用 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 本体メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)60000時間 環境温度範囲(℃)5~35 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100~242 調光率(%)5~100 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明な素材と光の反射が織りなす絶妙なバランスが、自然光のような優しさを演出します。形状はまるで空に浮かぶ雲のようであり、明かりを灯すと雲の隙間から差し込む光のような柔らかさを感じさせます。
仕様ハンドメイド 材質(セード)樹脂(プリズム・透明) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩の裂け目から突き出た結晶のようなデザインとゴールドのプリズム樹脂素材が、見る角度のより虹色に光りユニークな表情を作りだし、今までにない新鮮なトレンドを感じさせます。
仕様ハンドメイド 材質(セード)樹脂(プリズム・ゴールド) 質量(kg)2.2 消費電力(W)32.8 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)Φ600×225 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

質量(kg)0.3 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 径(mm)×高さ(mm)Φ95×93 結線器具外結線専用型(ボックス対応) 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質(セード)スカボガラス 取付ボルト吊専用型 定格電圧(V)100 仕上古味仕上(ゴールド) LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラス2S適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のベースライト
用途一般屋内専用 取付ボルト取付専用 電源内蔵タイプ 構造防塵パネル・耐震クラスS2 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)60000時間 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100-242 調光率(%)5~100 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)