シーリングライト :「防雨形」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケット兼用。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。軒下用。天井面・壁面取付可能 材質本体:アルミダイカスト白色塗装仕上、グループ:ガラス 内面白色塗装仕上、反射板:鋼板 白色塗装仕上 質量(kg)2.8 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)7.5 定格固定出力 LED寿命(時間)40000 クラス60 演色指数(Ra)80 器具相当FCL20形器具相当
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様防雨・防湿形 材質グローブ:アクリル 乳白色 質量(kg)1 取付天井面、壁面取付兼用形 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 使用可能温度範囲5~35℃ 光源寿命40000時間、光束維持率(%):70 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブラケット兼用。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。天井面・壁面取付可能 質量(kg)1.1 材質(本体)本体:ポリカーボネート 黒色、セード:アクリル 乳白色、ガード:ポリカーボネート 黒色 口金E26
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

幅広い空間に調和するベーシックなデザイン。電圧100~242Vに対応するLED一体型器具。浴室灯としても使用できます。軒下など屋側(雨線内)で使用できます。
仕様天井面・壁面取付:可能、調光:不可 質量(kg)1 種類一体型/天井面・壁面取付兼用形 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 グローブ種別アクリル(乳白色) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 防水防雨・防湿形
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)