「適用畳数」から絞り込む
LEDシーリングライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
10段階調光機能付きおやすみタイマー付き常夜灯付き
付属品専用リモコン(電池別売) 、リモコンホルダー、木ネジ×2本材質PMMA電源(V)AC100本体寸法(mm)Φ400×H100(スポンジ含む)色温度6500K
ミニシーリング60W型バッテリー内蔵YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
日常はシーリングライト、もしもの時はランタンに!
フックを持って使う、フックを立てて使う、フックを掛けて使う事が可能。
モバイルバッテリーから充電も可能!
付属品充電用USB Type-Cコード×1 コード長:約10cm幅(mm)137高さ(mm)69奥行(mm)137周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60本体質量(g)約300器具・セット器具のみ使用電池リチウムイオン電池(交換不可)DC5V 1800mA色(本体)ホワイト光束(Lm)シーリング:約810、ランタン:約80演色指数(Ra)80調光の可否否
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングコイズミ照明税込¥21,978~¥19,980~
シーリングライトPanasonic(パナソニック)税込¥7,258~¥6,598~
シーリングライトPanasonic(パナソニック)税込¥31,878~¥28,980~